制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「電位測定装置」の検索結果
イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。
数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。
クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。
見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。
三脚を取り付けての測定が可能です。
CE RoHS
用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。
測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3
質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30
付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本
トラスコ品番452-2338
使用温度(℃)0~50
電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)
測定距離(mm)25±0.5
測定精度(%)±10(指示値)
応答速度1秒以内
使用湿度(%RH)80以下
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。