AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)780
ポート数8
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3969-41
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、10ギガビット・イーサネットを提供します。AT-SP10ZR80/I(RoHS対応)は、シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長80kmの10ギガビットイーサネット通信を行うSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:0~5dBm、受信光レベル:-24~-8dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10Gbps光)
伝送距離80km
許容損失(dB)24
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
10日以内出荷
AT-GS910/5は10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)500
ポート数5
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×105×35
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3969-40
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 16ポートと SFPスロットを 2スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)2.4
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX※1, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)0.4(最大0.36実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-76
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)2.4
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)0.6(最大0.49実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを 8ポートと SFPスロットを 2スロット装備した
レイヤー2plusギガビット・インテリジェントスイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、全モデルで50℃の環境温度に対応
しながら、独立したSFPアップリンクポートを搭載、ハードウェアパケットフィ
ルターや各種認証機能のサポートにより、環境を選ぶことなく、ネットワークの
ギガビット化とインテリジェント化を可能とします。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(g)770
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)0.4(最大0.31実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-75
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232(RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
AT-IS130-6GPは、DINレールに設置可能な、DC電源対応のオールギガのインダストリアル・ギガビット・スイッチです。本製品は、10/100/1000BASE-TのPoEポートを4ポートと、10/100/1000BASE-Tポートを1ポート、さらにSFPスロットを1ポート装備しています。また、SFPスロットに、別売りのSFPモジュールを追加することで100/1000M光ポートの実装が可能です。
質量(g)500
ポート数4(RJ-45、PoE-OUT)、1(RJ-45)、1(SFPスロット)、1(アラーム出力端子)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA、EN55032 Class A、EN61000-6-4)、安全規格(UL62368-1、CSA-C22.2 No.62368-1)、EMS規格(EN55024、EN61000-6-2、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×140
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:10~95%(結露なきこと)
ケーブル非PoE:UTPカテゴリー3以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE:UTPカテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、PoE+:UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(10BASE-T)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(100BASE-TX)/UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)-40~75
動作湿度(%)10~95(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット、アラーム出力端子(ノーマリークローズ)
1個
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
AT-GS910/16は10/100/1000BASE-Tポートを16ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg)1.5
ポート数16
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×179×38
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3969-42
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
本製品は、10GBASE-ERに準拠したシングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信を行うSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-4.7~4dBm、受信光レベル:-15.8~-1dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1550
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-ER)
伝送距離40km
許容損失(dB)11.1
1個
¥479,800
税込¥527,780
10日以内出荷
AT-GS910/24は10/100/1000BASE-Tポートを24ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(kg)2.1
ポート数24
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×210×44
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
AT-GS910/5Eは10/100/1000BASE-Tポートを5ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)420
ポート数5
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-22
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
AT-GS910/8Eは10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、外部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
質量(g)720
ポート数8
適合規格CE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-18
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:850
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR)
伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時)
許容損失(dB)2.6
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
本製品は、従来の10GBASE-LR(2連LC×1/SMF/10Km)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)85以下(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR)
伝送距離10km
許容損失(dB)6.2
1個
¥299,800
税込¥329,780
10日以内出荷
10/100/1000BASE-T ポートを 24ポートと SFPスロットを 4スロット装備した
レイヤー2plus ギガビット・インテリジェント PoE+ スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネット
ワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)4.7
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×290×44
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)6.4(最大5.8実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3712-91
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×24(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×4、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット ×1
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
10/100/1000BASE-Tポートを8ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー
2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク
をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)2.1
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/X1,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tre4IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)2.4(最大2.1実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3712-90
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、SDHCカードスロット×1
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
10/100/1000BASE-T ポートを16ポートとSFPスロットを2スロット装備したレイヤー
2plus ギガビット・インテリジェント PoE+(IEEE802.3at準拠) スイッチです。
CentreCOM Secure HUB SH230シリーズは、AMF非対応のデバイスと AMFネットワーク
をつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。
セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)3
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×231×44(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX,IEEE 802.3ah 100BASE-BX, IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX,IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10,IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet,IEEE 802.3at Power over Ethernet+,IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet,IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree,IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control,IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol,IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic),IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol
定格入力電流(A)4.2(最大3.8実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3712-89
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、 オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2、RS-232 (RJ-45コネクター)×1、SDHCカードスロット×1
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
CentreCOM GS950シリーズのNon-PoE+モデルは、10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24/48ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。AT-GS950/16は10/100/1000BASE-Tポートのうち2ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能です。
質量(kg)2.22
ポート数16(RJ-45コネクタ)、2(SFPスロット)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×200×44
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10LRa/I(RoHS対応)は、10GBASE-LRに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm
寸法SFF-8432による
ポート数1
適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
波長(nm)中心波長:1310
保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)
ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
通信速度10.3125Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR)
伝送距離10km
許容損失(dB)6.2
1個
¥319,800
税込¥351,780
10日以内出荷
CentreCOM GS950シリーズのNon-PoE+モデルは、10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24/48ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。AT-GS950/48は10/100/1000BASE-Tポートのうち4ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能です。
質量(kg)3.95
ポート数16(RJ-45コネクタ)、4(SFPスロット)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×44
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
CentreCOM GS950シリーズのNon-PoE+モデルは、10/100/1000BASE-Tポートを8/16/24/48ポート装備したギガビットイーサネット・スマート・スイッチです。AT-GS950/24は10/100/1000BASE-Tポートのうち4ポートがSFPスロットとのコンボポートになっています。Web GUIを実装し、Webブラウザを利用した保守・管理が可能です。
質量(kg)2.36
ポート数16(RJ-45コネクタ)、4(SFPスロット)
適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×200×44
保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ、SFPスロット
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
CentreCOM GS908S-TP V2は、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、ギガビットイーサネット・スマート・タップスイッチです。Web GUIを実装し、Force MDIのON/OFFの切替など、Webブラウザを利用した保守・管理を行うことが出来ます。また、ディップス一致により、フラッディングモードのON/OFFや、WebGUIへのIP通信の有効/無効が切り替えられます。標準装備のマグネットを使用すると、デスクサイドなどのスチール面に設置可能です。
質量(g)480
ポート数8
適合規格EMI規格(VCCIクラスB)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×37
保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)
ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
アズワン品番64-3713-46
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートRJ-45コネクタ
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した内部電源型のギガビットイーサーネット・
ファンレスPoE+スイッチです。
DIPスイッチでループガードやパケット透過、マルチプルVLANなどを簡単に設定できます。
ループガード機能(LDF検出)は、ループが収束すると自動的に通信を復旧します。
また、受信した正常フレームを他のすべてのポートへ転送できるフラッディングモードに
対応していますのでパケットキャプチャーにも便利です。
本製品は50℃対応のファンレス設計です。
セット内容本体、電源ケーブル、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製 品保証書(5 年間)、シリアル番号シール(2 枚)、電源ケーブル抜け防止フック、 ゴム足/ ゴム足取付用ネジ(各4 個)
質量(kg)1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×275×42.5(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet
定格入力電流(A)1.7(最大1.5実測値)
安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1
EMI規格VCCIクラスA
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3714-84
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター、PoE-OUT)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full 固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、Force MDI
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。