ホックタイプのアース線。
着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
径(Φmm)7(ホック)
ケーブル長(m)2
取扱説明書(5.31MB)
寸法(mm2)1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。
全長(mm)155(コード含まず)
質量(g)110(コード含む)
コード長さ(m)1.9
使用温度(℃)0~40
電流(mA)開放:1以下(無負荷時)
定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)
取扱説明書(1.23MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
コードレスで設置場所を選ばない
必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能
RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)
高さ(mm)835/885/935(3段階)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400
電池寿命5000回以上
確度±10%
印加電圧(V)10
アズワン品番64-5105-02
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェック。静電気対策の規格(RCJS)に対応。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカー。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付。ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付。
質量(g)200(電池含まず)
電源積層(6F22)電池×1 付
コード長さ(m)電極:0.45
表示LOW:リストストラップ ≦ 750kΩ/GOOD:750kΩ < リストストラップ < 9MΩ※GOODでブザーが発音します。/HIGH:9MΩ ≦ リストストラップ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×28(突起部含まず)
電池寿命15000回以上
確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%
電極棒径(Φmm)25
電極長H(mm)160(金属部は150)
取扱説明書(2.03MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
F-109-1と電極F-101のセット品です。
キャリングケースF-109-3が付いており、持ち運びに便利です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様オートパワーオフ機能付
トラスコ品番827-9573
セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個(F-101)、アース線
幅(mm)130
高さ(mm)170
奥行(mm)290
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)
確度±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1セット
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
表面に静電気対策コーティングを施したテープ。F-110を使って静電気対策アイテムのバーコード管理をする際、絶縁物であるバーコードラベルを露出させずに覆うことが出来ます。静電気対策エリアでの包装・梱包用テープとしてもお使いいただけます。メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
厚さ(mm)0.07
材質PET
色グレー(半透明)
長さ(m)50
ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキット。
着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
セット内容F-129(アース線(アースシール付)、F-29-2(ポンチセット)、ジャンパホック(2組入)
取扱説明書(0.25MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アース線に挿入する人体保護抵抗。
アース線の任意の位置を切断して取り付けます。
1MΩの抵抗入
寸法(mm)Φ6.5×53
適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様オートパワーオフ機能付
トラスコ品番827-9577
セット内容布尺(40cm)、ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、電極2個、アース線
幅(mm)130
質量(kg)5.1
高さ(mm)170
奥行(mm)290
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)
確度±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
校正証明書一般校正
1セット
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
F-109と組み合わせることで、抵抗値測定が行える簡易的な電極。
定期点検の間などに行う日常点検に最適です。
付属品コード(15cm)、ゴムバンド付
質量(g)80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×15
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
日常点検など簡易的な測定に最適なプローブ。
細かい部分や平面ではない部分も測定できます。
適合機種F-109/F-109-1、F-110/F-110-1
質量(g)22(片方)
本体寸法(mm)115×19Φ
取扱説明書(0.26MB)
ジャック径(Φmm)4
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
質量(kg)2.3
高さ(mm)スタンド:835/885/905(3段階)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×15
アズワン品番64-8896-97
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
手軽に表面抵抗(点間抵抗)の日常点検が行える
作業表面や保管棚等の導電性カラーマットの表面抵抗管理に便利な電極内蔵
タイプのチェッカーです。
RCJS-5-1に照らした点間抵抗の簡易チェックができます。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
質量(g)160(電池含まず)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rp<1×104Ω、(PASS)1×104Ω≦Rp<1×1010Ω ※PASSでブザーが発音します。(HIGH)1×1010Ω≦Rp
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×135(突起部含まず)
電池寿命1500回以上
確度±10%
印加電圧(V)10V(測定対象物が1×106Ω未満のとき)、100V(測定対象物が1×106Ω以上のとき、自動で切り替わります)
アズワン品番64-5104-98
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した衣類測定用電極。
用途挟むだけで衣服の袖-袖間の測定が可能なため、衣服の日常点検に最適です。
適合機種F-109/F-110
材質ステンレス
質量(g)275
寸法(幅W×高さH)(mm)(電極板)50×25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×170×50
取扱説明書(1.02MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
F-110の本体。測定物によっては別売電極が必要です。判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物):PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×68×236(突起部含まず)
確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
質量(g)715
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
付属品接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、SDカード、ACアダプター(充電用)
連続使用時間(分)約90
印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)
アズワン品番64-5104-85
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
1組
¥799
税込¥879
3日以内出荷
静電気対策アイテムの電荷減衰時間測定に
イオナイザーや工具などの規格要求(RCJS、JIS)に対応
静電気対策の規格で要求される『±1000Vから±100Vへの電荷減衰時間』の測定が出来ます。
本体プレート上の電荷が±1000Vを下回るとタイマーが自動スタートし、±100Vを下回ると自動ストップします。
電荷のチャージは、付属の専用ツール(電源レス)で行います。状態(電荷の帯電完了、減衰開始、減衰完了)に連動して発音するため、直感的に使用出来ます。
分解能が2Vのため、イオナイザーのイオンバランス確認も可能です。プレート面は、用途に応じて直立にも水平にも置くことが出来ます。
専用ソフトを使用することで、パソコン上で操作が可能となり、測定結果をリアルタイムで表示することができます。
付属品チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース 付
質量(kg)1.5
測定範囲0~±1200V
消費電力(W)2.1
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
分解能2V(電圧)/0.1秒(時間)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×190×160
最大表示1200カウント(電圧)/199.9カウント(時間)
確度±10%(±1000V測定時)
サンプルレート0.1秒
静電容量(pF)20(本体含む)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
フィルム、シート材などの表面抵抗測定用
体積抵抗の測定にも対応
RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。
フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。
別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)
寸法(Φ×mm)79×153
適合機種F-109/F-110/F-207
質量(kg)2.5
抵抗値(Ω)10^3以下
アズワン品番65-1229-79
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
校正証明書付です
質量(g)212(電池含まず)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)
電池寿命5000回以上
確度±10%
印加電圧(V)10
校正証明書有
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
F-208の本体。測定にはF-208-2が必要です。
質量(g)212(電池含まず)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rg<1×10^5Ω/(PASS)1×10^5Ω≦Rg<1×10^8Ω ※PASSでブザーが発音します。/(HIGH)1×10^8Ω≦Rg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×27×135(突起部含まず)
電池寿命5000回以上
確度±10%
印加電圧(V)10
アズワン品番64-8896-95
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー(基準距離において)
静電気発生の有無確認から、帯電電圧の測定まで可能
EPA(ESD保護区域)での静電気発生有無を常時監視することができます。
帯電が気になる対象物を測定基準距離25mmまで近づけることで、帯電電圧がわかります。
イオナイザーで除電後のワーク、ハンダ付け作業前後の基板、ESDSに触れる前の工具など各作業工程毎の帯電状況のチェックが簡単に行えます。
静電気の発生を大まかに把握できる簡易測定モード(測定基準距離150mm)も備えております。
EPAの入口や通路などに設置することで移動中の作業者やワーク、作業環境の帯電有無をリアルタイムで可視化できます(基準距離以外で測定した測定値は目安です)。どちらの基準距離においても、規格で規定されたEPAへの持ち込み不可の基準を超える値(5kV/m)を感知するとアラームを発します。
サンプルレート0.1秒(保存データは1秒単位)
確度±10%(基準距離にて±1000V測定時)
最大表示1999カウント
消費電力(W)2.1
測定範囲0~±1999V
定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)
分解能2V(基準距離:25mm)/ 4V(基準距離:150mm)
付属品ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ 付
測定基準25mm/150mm(センサから測定物まで)/基準距離25mm(25mmモード)のとき125V以上/基準距離150mm(150mmモード)のとき750V以上(測定物の帯電基準:イオナイザー試験(JIS C 61340-4-7)に準ずる)
コードレスで設置場所を選ばない
必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能
RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。
測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。
チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
付属品商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg)
高さ(mm)835/885/935(3段階)
電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付
表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400
電池寿命5000回以上
確度±10%
印加電圧(V)10
校正証明書一般校正
1個
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
1セット(2個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
F-110でのリストストラップや履物の抵抗値測定に使用する人体用電極。
用途人体用
寸法(Φ×mm)25×150
コード長さ(mm)500
アズワン品番64-5104-90
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や規格値など用途に合わせてご使用いただけます。直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存でき、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です※1。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を付加できます※2。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、5秒後に自動OFFします。
※1.シリアル通信方式。Webサイトにてコマンド一覧をご用意しております。PCでのソフト、接続ケーブルはご用意しておりません。ご自身でご準備ください。
※2.メーカーWebサイトにてバーコードの生成ページをご用意しております。
判定機能範囲:閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)
【閾値固定1(リストストラップ) : PASS 7.50×10^5Ω≦R≦3.49×10^7Ω】
【閾値固定2(履物) : PASS 1.00×10^5Ω≦R≦9.99×10^7Ω】
【閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能) : PASS (9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)≦R≦(9.00×10^2Ω~9.99×10^10Ω)】
測定範囲9.00×10^2Ω以上、2.00×10^12Ω以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず) / キャリングケース:400×200×200
確度±10%(ただし、1.00×10^11Ω以上は±20%)※参考 RCJS-5-1 要求事項受け入れ試験で使用する装置 確度:±20%
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
質量(kg)6.4[本体:715g、電極:2.3kg(1個)]
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース
連続使用時間(分)約90
印加電圧(V)10(固定)/100(固定)/10・100(自動切替)(自動切替:測定対象物が1.00×10^6Ω以上のとき:100/測定対象物が1.00×10^6Ω未満のとき:10)
寸法(Φ×mm)電極:79×110(導電パット部63.5Φ)
アズワン品番64-5104-84
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
非平面材料や小さい製品の点間抵抗測定用の電極
RCJS-5-1(附属書J)に準拠した抵抗値測定用プローブ。
電子デバイスを収めるトレー、キャリアテープ等、立体的な対象物の表面の抵抗値測定が可能です。
付属品保護キャップ、ゴム電極5個(予備)付
寸法(mm)Φ20×60(本体部/測定子含まず)
質量(g)50(保護キャップ含まず)
コード長さ(mm)900
アズワン品番64-8896-93
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
F-110の本体のみ
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付、商品に校正証明書・試験成績表・トレーサビリティーチャートが付属します。
質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下
外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
連続使用時間約90分
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)
印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
校正証明書一般校正
1個
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
合否判定やデータ保存ができる高機能型表面抵抗計
RCJS/JIS/IEC/ANSI規格に沿った静電気対策アイテムの抵抗値測定ができます。
測定範囲は設備(導電性カラーマット等)から人体(リストストラップ等)まで
幅広いアイテムに対応しています。
閾値が自在に設定できる合否判定機能付(LED点灯/ブザー発音)で、社内管理値や
規格値など用途に合わせてご使用いただけます。
直感的に判断できるため現場作業者の方にも最適です。
測定結果はSDカードに保存出来、出力端子から直接パソコンへ出力することも可能です。
また、市販のバーコードリーダーを接続することで、測定結果にバーコード情報を
付加できます。
測定対象と測定結果の紐づけができ、現場管理者の方の手間を大幅軽減できます。
本体内部に温湿度計(校正不可/参考値)を内蔵しており、測定結果に自動付加されます。
2種類の測定モード切替機能付き。(ホールド/常時測定モード切替式)
ホールドモードでは、規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドし、
5秒後に自動OFFします。
用途静電気対策用アイテムの品質の維持・管理に
仕様【判定機能範囲】閾値がPASS範囲内のときPASSランプ点灯(ブザー発音)、範囲外のときFAILランプ点灯(ブザー発音なし)、閾値固定1(リストストラップ):PASS 7.50×105Ω≦R≦3.49×107Ω、閾値固定2(履物):PASS 1.00×105Ω≦R≦9.99×107Ω、閾値自在(閾値は最大3つまで保存可能):PASS (9.00×102Ω~9.99×1010Ω)≦R≦(9.00×102Ω~9.99×1010Ω)
付属品電極2個、接続コード(2m)3本、ワニグチクリップ3個、布尺(40cm)、SDカード、ACアダプター(充電用)、キャリングケース付
質量(kg)6.4(本体:715g、電極:2.3kg(1個))
測定範囲9.00×102Ω以上、2.00×1012Ω以下
外形寸法(mm)電極:79Φ×110(導電パット部:63.5Φ)
電源充電池内蔵(ニッケル水素電池)
連続使用時間約90分
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:135×68×236(突起部含まず)、キャリングケース:400×200×200
記録媒体SD/SDHC/SDXC メモリーカード(最大128GB)
確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)
印加電圧(V)10V(固定)、100V(固定)、10V・100V(自動切換)(自動切換:100V(対象物が1.00×106Ω以上のとき)、10V(対象物が1.00×106Ω未満のとき))
1個
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価
測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下
仕様オートパワーオフ機能付
トラスコ品番827-9574
セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線
幅(mm)85
高さ(mm)40
質量(g)300
奥行(mm)170
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)
確度±10%(使用環境範囲による)
印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
用途静電気対策製品の性能評価。
付属品ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線
トラスコ品番827-9575
幅(mm)85
高さ(mm)40
奥行(mm)170
電源(V)アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)
測定範囲(Ω)9×102以上、2×1012以下
1個
¥76,980
税込¥84,678
21日以内出荷
静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した絶縁板。
用途衣類のパーツごとの測定の際に、袖に挿入して使用します。
材質フッ素樹脂含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.8
質量(g)17/1枚
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)183×75
取扱説明書(0.48MB)
絶縁性能点間抵抗 1×1012Ω≦Rp
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
表面抵抗計に付属の接続コード(白色)の15m仕様。
仕様●■ワニグチクリップ、絶縁カバー付●入数:1
アズワン品番65-6674-74
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
表面抵抗計用の電極です。
電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。
静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。
F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。
適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1
質量(g)170
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
F-110、F-110-5と組み合わせることで静電気対策用履物の抵抗値測定が可能。
用途履物用
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×37×350
質量(g)110
コード長さ(m)2
アズワン品番64-5104-89
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
緩衝ウレタン付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×200×200
質量(kg)2.1
アズワン品番64-5104-88
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。