14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量600VA 定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6 付属品ラック取付金具、ラックガイドレール 種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量600W以下 本体質量(kg)(本体)約11 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応なし 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×385 定格出力電力(W)480 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間7分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量6000VA 定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5 付属品ラック取り付け金具 種別EIA規格対応19インチラック、3Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量6000W以下 本体質量(kg)(組込み時合計)約60 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 バッテリー増設対応あり(UPS6000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)130×434×697(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )130×482.6×742(突起物含む) 定格出力電力(W)5000 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧200VAC時:定格電圧-22%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-22%~292AC 定格出力電圧(V)AC200/220/230/240 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧200VAC時:定格電圧-15%~268AC/その他定格電圧時:定格電圧-15%~292AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間5分以上(4200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
899,800 税込989,780
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ
エコ商品
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 形状カバー付き タイプ正弦波出力タイプ 規格VCCI ClassB 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)約4.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285 定格出力電力(W)300 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】10ms以下 停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量3000VA 定格入力電流(A)27/24.5/23.5/22.5 付属品ラック取付金具(本体取付済み) 種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量3000W以下 本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×483×673(突起物含む) 定格出力電力(W)2500 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
479,800 税込527,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 本体質量(kg)(本体)約7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×300 定格出力電力(W)400 入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間3分以上(350W負荷時)、20分以上(100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) 最大入力電流(A)6.2
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユタカ電機製作所常時商用小型UPS miniシリーズ
エコ商品
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量800VA 付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書 形状カバー付き タイプ正弦波出力タイプ 規格VCCI ClassB 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)約7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330 定格出力電力(W)500 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】10ms以下 停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷

長い安心、エコに貢献のコンパクトUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量500VA 形状カバー付き 端子形状コネクタ/コンセント 本体質量(kg)(本体)3.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×76×233 定格出力電力(W)300 入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115 定格出力電圧(V)AC100
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「世界最小」クラスの常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1000VA 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 本体質量(kg)(本体)約11 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×250×380 定格出力電力(W)800 入力電圧変動許容範囲(V)AC48(50%負荷時)~146但し起動時AC85~146 定格出力電圧(V)AC100 RoHS指令(10物質対応)対応 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間3分以上(700W負荷時)、20分以上(200W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃) 最大入力電流(A)12.3
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1000VA 定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5 付属品ラック取付金具、ラックガイドレール 種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量1000W以下 本体質量(kg)(本体)16 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510 定格出力電力(W)800 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間7分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1500VA 定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10 種別タワー型 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量1500W以下 本体質量(kg)(本体)約17 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×435 定格出力電力(W)1050 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~140AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~140AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間7分以上(900W負荷時、満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。あらゆる要求に対応する高機能UPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1500VA 定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10 付属品ラック取付金具、ラックガイドレール 種別EIA規格対応19インチラック、1Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量1500W以下 本体質量(kg)(本体)16 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 バッテリー増設対応あり(UPS1000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.5×422×510 定格出力電力(W)1050 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間5分以上(800W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量1000VA 定格入力電流(A)9/8.2/7.8/7.5 種別タワー型 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量1000W以下 本体質量(kg)(本体)約16.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×405 定格出力電力(W)800 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間10分以上(700W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「オンラインUPSの信頼性」と「エコモード省エネ性」の融合。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量3000VA 定格入力電流(A)14.5/13.2/12.6/12.1 付属品ラック取付金具(本体取付済み) 種別EIA規格対応19インチラック、2Uタイプ 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量3000W以下 本体質量(kg)(組込み時合計)約36.5 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 バッテリー増設対応あり(UPS3000SP-BS) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ラック取り付け金具なし)85×434×635(突起物含まず)/(ラック取り付け金具あり )85×482×673(突起物含む) 定格出力電力(W)2500 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~276AC 定格出力電圧(V)AC200/220/230/240 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~276AC 停電切替時間【交流出力】無瞬断 停電保持時間5分以上(2100W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置 定格容量600VA 定格入力電流(A)5.55/5.05/4.8/4.6 種別タワー型 形状カバー付き 規格VCCI ClassA、UL1778準拠 入力容量600W以下 本体質量(kg)(本体)約12.5 定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×345 定格出力電力(W)480 入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~146AC 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~146AC 停電切替時間【交流出力】給電品質優先モード(常時インバータ)時:無瞬断/エコモード時:10ms程度 停電保持時間12分以上(420W負荷時)(満充電、初期値、周囲温度20℃)
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)