制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「2p→3p変換」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量500VA
付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(バンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書
形状カバー付き
タイプ正弦波出力タイプ
規格VCCI ClassB
端子形状コネクタ/コンセント
本体質量(kg)(本体)約4.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×92×285
定格出力電力(W)300
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】10ms以下
停電保持時間3.5分以上(300W負荷時)、13分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置
定格容量800VA
付属品1.3P-2P変換アダプタ 2.UPS監視ソフトウェア「FeliSafe Pro(ハンドル版)」3.専用通信ケーブル(USB/RS232C) 4.取扱説明書 5.保証書
形状カバー付き
タイプ正弦波出力タイプ
規格VCCI ClassB
端子形状コネクタ/コンセント
本体質量(kg)(本体)約7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×85×330
定格出力電力(W)500
入力電圧変動許容範囲(V)AC85~115
定格出力電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
停電切替時間【交流出力】10ms以下
停電保持時間4分以上(500W負荷時)、32分以上(150W負荷時)(初期値、満充電、周囲温度25℃時)
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。