制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「白画用紙」の検索結果
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下
応答時間0.5ms以下
使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
付属品取付金具、取付ネジ
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)
光源可視光半導体レーザ655nm
制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.25ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上
使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
レーザークラスJIS/IEC クラス1
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 1分間
測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。
仕様度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス)
付属品取付金具
質量(g)約.50
保護構造IP67(IEC規格)
出力NPN
材質(ケース)本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)
光源赤色LED
制御出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)30以下
使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~90%RH) 但し氷結・結露しないこと
検出物体半透明体・不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードスイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下
付属品取付ネジ(M2×12)
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)ポリカーボネート
接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)
電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下
応答時間0.5ms以下
使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
厚み3.5mmを実現。省スペースで取付易さを追求
仕様回路安定時間:100ms以下
付属品取付ネジ(M2×12)
質量(g)約21
種類限定反射形
保護構造IP67(IEC規格)
検出距離(mm)2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値
出力方式NPN、ライトON
材質(ケース)ポリカーボネート
接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間
使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備
検出物体透明体・不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
応差動作距離の15%
ねじ締付トルク(N・m)0.15以下
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)
質量(g)(コード含む)約50
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)
光源可視光半導体レーザ655nm
制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.25ms以下
最大出力3mW
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上
使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
レーザークラスJIS/IEC クラス1
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 1分間
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。