各種2 線式伝送器に電源を供給し入力信号4~20mAを各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の2出力 ディストリビュータです。入出力間を非絶縁とした廉価版です。(伝送器電源用切替スイッチ付き)
仕様(信号絶縁)[入力、第1出力、第2出力]-電源-大地 各間絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)、端子台カバー:PC樹脂(UL-94V-2)、DINレールストッパー:PP樹脂(UL-94HB)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、プラグ・ソケット端子表面処理:0.2μm/金メッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
質量(g)本体/110以下、ソケット端子台/80以下
取付方式壁取付、DINレール取付共用
適合規格適合EC指令電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010 設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
耐電圧[入力-第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC 遮断電流0.5mA 1分間電源-大地間:2000V AC 遮断電流5mA 1分間
精度変換精度/±0.1%以内(受信抵抗の精度)
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
保存温度(℃)-10~60
入力信号各種2線式伝送器の4~20mA DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)[入力、第1出力、第2出力]-電源-大地 各間
動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
許容電圧範囲(V)AC85~264(47~63Hz)
出力信号(第1)1~5V DC、(第2)4~20mA DC
入力仕様入力抵抗/250Ω、伝送器供給電源/出力電圧:26.4V(TYP)/入力 0%時~21.6V(TYP)/入力 100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流/40mA以下、許容短絡時間/無制限
出力仕様許容負荷抵抗/第1出力:250kΩ以上、第2出力:10Ω以下(第1出力を短絡すれば260Ωまで可能)
ヒューズ(電源)160mA ヒューズ
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.03%以内(受信抵抗の温度係数)
配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
最大消費電力(VA)5.0以下
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
供給電源AC100~240(50~60Hz)
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
各種2線式伝送器に電源を供給し、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する薄型プラグイン構造の絶縁1出力/2出力ディストリビュータです。
またアイソレータとしても使用できます。
入力信号4~20mA DC
感度(電源)各電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
ヒューズ(電源)160mA ヒューズ
入力仕様伝送器供給電源:(出力電圧)26.4V(TYP)/入力0%時~、21.6V(TYP)/入力100%時、最大電流:22mA(TYP)、短絡保護制限電流:40mA以下、許容短絡時間:無制限
精度変換精度:スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
仕様●CMRR:100dB以上(500V AC、50/60Hz)●信号絶縁:入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間絶縁●SWC対策:ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-第1出力-第2出力-電源-大地 各間
耐電圧入力-[第1出力、第2出力]-[電源、大地]各間:2000V AC、遮断電流0.5mA 1分間、電源-大地間:2000V AC、遮断電流5mA 1分間、第1出力-第2出力間:500V AC、遮断電流0.5mA 1分間
動作環境温度:-5~55℃、湿度:5~90%RH(結露のないこと)
保存温度(℃)-10~60
取付方式壁取付、DINレール取付共用
配線方式M3.5ネジ端子接続(電源端子カバー付き/脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)
質量(g)本体:120以下、ソケット端子台:80以下
材質端子台:PBT樹脂(UL-94V-0)
適合規格(適合EC指令)電磁両立性指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013、低電圧指令(2014/35/EU) IEC61010-1/EN61010-1:2010/A1:2019、設置カテゴリⅡ、汚染度2、最高使用電圧300V、 [入力・出力・GND]-電源間 強化絶縁
表面処理プラグ・ソケット端子:0.2μm/金メッキ
材質(ハウジング)本体:ABS樹脂(UL-94V-0)
材質(カバー)端子台:PC樹脂(UL-94V-2)
材質(ストッパー)DINレール:PP樹脂(UL-94HB)
材質(基板)ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
ゼロ調整範囲スパンの約±5%(変換器前面トリマにより可変)
入力抵抗250Ω
材質(端子ねじ)鉄(ニッケルメッキ)
各種2線式伝送器に、帰還ループの4~20mA信号を各種直流信号に変換する端子台型の絶縁1出力 ディストリビュータです。またアイソレータとしても使用できます。
仕様(CMRR)100dB以上〈500V AC、50/60Hz〉、(信号絶縁)入力-出力-電源各間 絶縁、(SWC対策)ANSI/IEEE C37.90.1-1989 に準拠
材質本体ハウジング:ABS樹脂(UL-94V-0)、端子ネジ:鉄/ニッケルメッキ、基板:ガラスエポキシ(FR-4:UL-94V-0)
質量(g)80以下
取付方式DINレール取付
適合規格適合EC指令EMC指令(2014/30/EU) EN61326-1:2013
耐電圧入力-出力-電源各間:1500V AC 遮断電流0.5mA 1分間
精度変換精度/スパンの±0.1%以内(25℃±5℃にて)
感度(電源)DC24V±10%の電源電圧に対してスパンの±0.1%以内
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×40
保存温度(℃)-10~60
入力信号各種2線式伝送器の4~20mA DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(@500V DC)入力-出力-電源各間
動作環境温度/-5~55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)
応答速度85ms以下(0~90%)@100%ステップ入力
許容電圧範囲(V)DC24±10%
出力信号4~20mA DC
入力仕様入力抵抗/250Ω、伝送器供給電源/出力電圧:25V(TYP) 無負荷時~18(TYP) 入力100%時、最大電流:25mA(TYP)、短絡保護制限電流/26mA(TYP)※短絡検出回路内蔵、許容短絡時間/無制限
出力仕様最大出力負荷/550Ω以下、ゼロ調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)、スパン調整範囲/スパンの約±2.5%(変換器前面トリマにより可変)
ヒューズ(電源)250mA ヒューズ
温度特性10℃の変化に対してスパンの±0.2%以内
配線方式M3.5ネジ端子接続(脱落防止機構)
ねじ締付トルク(N・m)0.8~1
最大消費電力(A)75m以下
供給電源DC24
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。