制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「真空管 部品」の検索結果
仕様シングル用(SGタップ付)
適合6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5
形状WE-66
質量(kg)1.3
寸法H(mm)85
寸法a(mm)40
寸法A(mm)66
耐電圧AC1500V、1分間
寸法D(Φmm)29
ねじ寸法M3
寸法B(mm)66
寸法b(mm)40
周波数特性45~100kHz(±3dB)
容量(W)7(50Hz)
寸法h(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
インダクタンス(H)15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流65mA
インピーダンス(Ω)(一次/二次)5K、7K/4、8、16
挿入損失(dB)0.6
1台
¥23,900
税込¥26,290
6日以内出荷
仕様プッシュプル用(SGタップ付)
適合6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8
形状WE-66
質量(kg)1.3
寸法H(mm)85
寸法a(mm)40
寸法A(mm)66
耐電圧AC1500V、1分間
寸法D(Φmm)29
ねじ寸法M3
寸法B(mm)66
寸法b(mm)40
周波数特性15~50kHz(±1dB)
容量(W)15(50Hz)
寸法h(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
インダクタンス(H)(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA
インピーダンス(Ω)(一次/二次)8K/4、8、16
挿入損失(dB)0.35
1台
¥23,900
税込¥26,290
20日以内出荷
仕様MCカートリッジ用インプットトランス昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)
形状WE-60L
質量(kg)0.5
寸法H(mm)55
寸法a(mm)40
寸法A(mm)58
耐電圧AC250V、1分間
寸法D(Φmm)29
ねじ寸法M3
寸法B(mm)52
寸法b(mm)40
周波数特性15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)
寸法h(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
負荷抵抗二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3
挿入損失(dB)1.5
1台
¥28,900
税込¥31,790
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。