分割形電流センサ三菱電機当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)最大使用電圧(V)AC460定格負担(VA)0.1
低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)三菱電機翌々日出荷から7日以内出荷
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続AC240V以下のみ可RoHS指令(10物質対応)対応アイソレーション適合適合
漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)三菱電機当日出荷から9日以内出荷
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥142,780~¥129,800~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980