・適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。・センサは別途お客様にてご用意ください。【使用例・使用方法】・センサの台座に取り付けられているネジをマイナスドライバーで取外し、「PSLC-M-SB」センサ取付金具で固定してください。・必ずACH01S(S極)とACH01N(N極)を1個ずつ使用ください。・N極用とS極用を図のように取付け、検出位置を微調整してください。【付属品】・六角穴付きボタンボルト(SUS製)M3×05-5L 2個
タイプフェノール樹脂製
適合センサACH01S、ACH01N
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。