制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「可変抵抗器 10kΩ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ダイヤルによって抵抗の調整ができる可変抵抗器です。LCR回路の実験や、回路の抵抗器選定等に活用出来、学校実験や演習でもご使用頂けます。
質量(kg)0.5
定格電力(W)1
通常タイプのDBR-06シリーズよりも精度を高くしたダイヤル式可変抵抗器です。精度はレンジごとで異なりますが最高で0.02%です。
質量(kg)4
定格電流(A)レンジ毎: 0.5(0.01Ω×10)、0.5(0.1Ω×10)、0.15(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.015(100Ω×10)、0.005(1kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×215×140
精度(%)レンジ毎: 5(0.01Ω×10)、2(0.1Ω×10)、0.2(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.02(100Ω×10)、0.02(1kΩ×10)
レンジ0.01Ω×10、0.1Ω×10、1Ω×10、10Ω×10、100Ω×10、1kΩ×10
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。