電源直結型でPTが不要。
小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。
真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。
CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。
出力電圧0~5VDC/0~定格電力
測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)
付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS)
応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内
リップル(mVp-p)100
総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)
補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間)
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間)
使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないこと
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
質量(g)(本体)230、(付属CT)77
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。