分割・クランプ型センサユーアールディ5日以内出荷
小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。
出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。
既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。
Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと脱着回数概略100回程度出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3
大型・高変流比交流電流センサユーアールディ5日以内出荷
貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサの高変流比型です。
適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。
2000:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力 : M3-ネジ端子、取付穴 : 2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)43Ω(参考値)質量(g)180許容電流(A)800Arms連続構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子M3×5L(BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
大型・標準交流電流センサユーアールディ翌々日出荷
貫通穴径Φ36の大口径、大型の標準電流センサ。
適用電流最大800Aで、一般計測用CTL汎用シリーズの最上位機種。
1000:1の高変流比で、二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力:M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
仕様(飽和限界電流)2000Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)8.6Ω(参考値)質量(g)180許容電流(A)600Arms連続構造ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.1~800Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子M3×5L(BSネジ端子)ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
大型・電力機器用クランプ式交流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω許容電流(A)600Arms連続出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω)直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω)保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間)使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)質量(g)300耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
電線クランプ型交流電流センサユーアールディ当日出荷
1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。
分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。
100:1以上のレンジ。
適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In質量(g)350構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵定格周波数(Hz)50/60使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー定格二次電流(A)5定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω)リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm定格一次電流(A)500絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
クランプ式交流電流センサユーアールディ当日出荷
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。
最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)質量(g)140保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)300Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)脱着回数概略100回程度
中型・電力機器用クランプ式交流電流センサユーアールディ当日出荷
Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g)180保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)360Arms連続構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間)適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)脱着回数概略100回程度
電線クランプ型交流電流センサユーアールディ当日出荷
1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。
分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。
100:1以上のレンジ。
適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。
過電圧クランプ素子を内蔵。
面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
定格二次電流(A)1定格周波数(Hz)50/60仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In定格負荷0.5VA(RL≦0.5Ω)出力電圧(クランプ)1.4Vp. ダイオードクランプ内蔵耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm質量(g)230
超小型クランプ式交流電流センサユーアールディ(2件のレビュー)当日出荷から81日以内出荷
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式脱着回数概略100回程度リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)質量(g)45
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
 ページ: 1/ 3