制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LAN用SPD」の検索結果
業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C5381-21)に適合しています。シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、BNC形同軸用は機械式の表示です。アースバーをスライドするだけで、複数のACMシリーズやサンダーブロッカーProとの連結接地(接地の共通化)が可能です。ACM-BNCAは、SPDの寿命を示す状態表示に連動して動作する警報接点出力を有しています。製品前面のスライドスイッチを左側(CHECK側)にスライドすることで、警報接点出力の動作確認も可能です。
用途同軸ケーブル(BNCコネクタ)またはLANケーブルで接続する監視カメラ、ネットワークカメラの雷サージ対策に
適合規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1
定格電流(A)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8×71.6×101
接続方法BNCコネクタ
周波数DC~70MHz
適合回路アナログカメラ、同軸コンバータ、アナログHDカメラ
電圧防護レベル(V)線間:200以下、接地間:500以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐インパルス5kA
インピーダンス(Ω)50/75
状態表示正常時 緑表示
最大連続使用電圧(V)DC70
警報容量(無電圧a接点出力)定格DC30V 0.1A
1個
¥35,990
税込¥39,589
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。