材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ベースを溶接したパイプシャフトです。
従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角ナット(SUSXM7) 1個
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鉄(SPCC)
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個
質量(g)17
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
目盛仕様レーザーマーキング
タイプ目盛付タイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサオムロン:E39-R1
タイプRE-LX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの溝を利用して光電センサを取り付けるためのブラケットです。
センサを保護するガード付仕様。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L型
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
材質(ブラケット)アルミ(A6063BE T5)
目盛(シャフト)レーザーマーキング
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063BE T5)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063BE T5)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質透明アクリル(裏面白地)
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプLフリータイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプLタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
コード取付穴(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート型
目盛(シャフト)レーザーマーキング
適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプLスライドタイプ
材質/仕上SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームブラケット用に使用する板ナットです。
材質SUS304
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304
シャフト径(Φmm)12
付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本
適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ
タイプノーマルタイプ
寸法t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプブラケット付ネジシャフト タテタイプ
寸法t(mm)2
材質SUS304
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、山武:HPB、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
付属品六角ナットM8×2、SUSXM7
寸法M(mm)M8
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 2本、クサビ(SUS304) 2個
RoHS指令(10物質対応)対応
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304
厚さ(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。