制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「EC200A」の検索結果
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番366-9447
材質スチール
幅(mm)1087.1
高さ(mm)60
奥行(mm)44.4
定格入力電圧(V)100~240
最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)
最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。