制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「手元操作用手動パルス発生器」の検索結果
パルスを制御する論理フィルタ。カウンタへの入力パルスを制御するオプション。入力パルスの通過を4つの入力論理(H/L)一致時のみ許可。入力論理の設定は端子入力で可能。特定の動作条件でのみパルスを通しカウントできます。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])
出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)
電源DC12-24V (-15%-+10%)
表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm
出力方式ホールド(論理一致出力)
入力パルス入力(Input)/ロジック1(Logic1)/ロジック2(Logic2)/ロジック3(Logic3)/ロジック4(Logic4)/キープロテクト(K/P)
機能ロジックフィルタ
入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)
メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回
設定範囲LLLL-HHHH(16通り)
出力遅延時間25msec
グリーン購入法適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
非稼働検出装置。一定時間内の連続パルス入力が無いかチェックするタイマ。生産パルス入力により稼働/非稼働を判定し異常を知らせます。設定時間: 1秒~99分59秒。タイマ機能のオンオフが可能(端子入力)。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])
出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)
電源DC12-24V (-15%-+10%)
表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm
出力方式ホールド(タイマー停止出力)
入力パルス入力(Input)/ディスエイブル(DIS)/キープロテクト(K/P)
機能ウォッチドッグタイマ
入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)
メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回
設定範囲00:01 - 99:59
出力遅延時間25msec
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
61日以内出荷
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。
種類ロータリエンコーダ
エンコーダ種類インクリメンタル
最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000
保護構造IP50 相当
軸径(Φmm)6
質量(g)約120(ケーブル0.5m含)
外径(Φmm)38
動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)
最大応答周波数(kHz)100
寸法PCD(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。