3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。 センサーフォトセンサ(内蔵)
1個ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゼロサプレス式の大型表示 センサ用電源内蔵 有接点入力・無接点入力両用 全機種メモリ付
電源電圧(V)AC100/110・200/220切替式 表示桁数6 耐電圧AC1500V(1分間) 表示赤色LED、10.16×5.54mm ゼロサプレス 接続方式M3ネジ端子 センサ用電源DC12V 50mA 消費電力(VA)3.5 入力インピーダンス5kΩ 計数入力有接点入力:リレー、マイクロスイッチ無接点入力:L/0~1V、H/+4.5~27V 計数方式90°位相差入力・加算減算入力 パルス幅有接点入力:25ms(メーク比1:1)、無接点入力:100μs 絶縁抵抗200MΩ以上(DC500Vメガー) RoHS指令(10物質対応)対応 計数速度有接点入力:20Hz(MAX)、無接点入力:5000Hz(MAX)
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと) 配線接続ネジ端子 使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式加算 電池寿命7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング