ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 470nF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:470nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:5mm●高さ:8mm●寸法:8 x 5 x 8mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6912-90
ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 2.2μF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:7.5mm●長さ:11mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:11 x 6 x 12mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6916-21
ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 15nF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:15nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6918-65
ポリエステルコンデンサ PET 63V dc 10nF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:10nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6915-26
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 68nF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:68nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:7.5mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.5 x 4.5 x 9.5mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6912-88
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 6.8nF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6912-44
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 4.7nF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:5 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6918-45
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 330pF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.2mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:5.2 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6916-62
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 330nF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:330nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 4.8 x 6.5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6916-06
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 3.3μF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:7.5mm●長さ:10mm●奥行き:8mm●高さ:13.5mm●寸法:10 x 8 x 13.5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6916-33
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 150pF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:150pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:3.7mm●高さ:7.5mm●寸法:5.7 x 3.7 x 7.5mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6918-64
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 100nF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:8.3mm●奥行き:5mm●高さ:9.5mm●寸法:8.3 x 5 x 9.5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6919-17
ポリエステルコンデンサ PET 400V dc 4.7nF ±5% 1袋 10個入日精予約販売
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:6mm●長さ:8.5mm●奥行き:4.5mm●高さ:13mm●寸法:8.5 x 4.5 x 13mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6915-29
ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 33nF ±5% 1袋 10個入日精予約販売
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:6.5mm●長さ:9mm●奥行き:4.5mm●高さ:12.5mm●寸法:9 x 4.5 x 12.5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6920-87
ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 22nF ±5% 1袋 10個入日精予約販売
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:22nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:6mm●長さ:8.3mm●奥行き:4mm●高さ:12mm●寸法:8.3 x 4 x 12mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6920-54
ポリエステルコンデンサ PET 250V dc 2.2nF ±5% 1袋 10個入日精7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:11mm●寸法:5.3 x 2.5 x 11mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6915-30
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800