ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用)DFRobot5日以内出荷
12Vの鉛蓄電池用太陽電池管理モジュール
中出力の高効率ソーラーパワー管理モジュールで、標準の18Vソーラーパネルを使用して最大4Aで12Vの鉛蓄電池を充電できます。12Vの照明機器、セキュリティ監視、小型ロボット、ポンプ、環境監視ステーションなど、100W以内のアプリケーションに適しています。MPPT(最大電力点追従)機能を備えており、さまざまな太陽光の下でソーラーパネルの出力電力を最大化します。一般的なPWMソーラーコントローラと比較して充電性能を10%~30%向上でき、小型で軽量なのでプロジェクトに組み込むのが簡単です。
定電圧(18V固定)MPPTアルゴリズム、太陽エネルギー変換を最大化
標準の18Vソーラーパネルと12V鉛蓄電池用に設計
12Vまたは5Vの大電力デバイス向けの複数の高効率出力
充実の保護機能、安全で高効率な太陽光発電モジュール
さまざまなステータスインジケータがあり、システムステータスが一目でわかる
仕様【Solar Power Management IC】CN3767【MPPT】18Vに固定寸法(mm)68.0×68.0出力【USB】5V/2.5A×2【規制された】3つの安定化出力:5V/5A、12V/8A入力電圧(V)太陽光/15~25入力USB充電/なしバッテリー12Vリチウム電池充電電流(A)最大4(Solar)保護【バッテリー】過充電/過放電/逆接続保護【出力】短絡/過電流/過熱保護トポロジーDC/DC降圧