制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「流線型回転灯」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋
流線型回転灯HKFM型シリーズを収納出来るビニルレザー製の収納袋となります。 お車にて保管される際に、商品本体はもちろん、車内やトランクルーム内の傷つき低減にもお勧め致します。 HKFM-101G・HKFM-101G-B+A0383・HKFM-102G型シリーズに付属のサービスプレート(鉄板)も本体と一緒に収納する事が出来ます。
材質ビニルレザー 対応機種HKFM-101・HKFM-101G型シリーズ、HKFM-101G-B+A0383型、HKFM-102・HKFM-102G型シリーズ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯 青
LED光源を使用したボルト取付タイプの回転灯です 本体内部のスイッチで多彩な発光パターンの選択が可能です 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 抜群の走行安定性 長寿命・高視認性
仕様●色味:青●サイズ(mm):W118×H111×D166●種別:流線型回転灯 アズワン品番67-5229-50
1台
39,980 税込43,978
欠品中

LED光源を使用したゴムマグネット取付タイプの回転灯です。、耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂、抜群の走行安定性、長寿命・高視認性
仕様●色味:赤●サイズ(mm):W135×H127×D193●種別:屋内/屋外(車載可) アズワン品番67-5229-52
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷