壁面取ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷
NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
付属品製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4適合機種NHV/NHB材質鋼板質量(kg)0.36色オフホワイトタイプ壁面取付ブラケット取付場所屋内
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)翌日出荷から21日以内出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤコード外径(Φmm)60取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)翌日出荷から17日以内出荷
材質PCタイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ボディユニットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)当日出荷から96日以内出荷
動作種別点滅無、ブザー無配線接続方法キャブタイヤ外径(Φmm)40保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
マイクロホン SDM-10A/11APATLITE(パトライト/旧:春日電機)14日以内出荷
マイクにスイッチを設けることで、電子サイレンアンプの一部機能の操作を可能にしました。 SDM-11Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB)対応機種SAP-520シリーズ保存温度(℃)-20~+60取付場所屋内・正方向出力インピーダンス(Ω)600 1kHz使用周囲温度(℃)-20~+60指向性単一指向性音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
マイクロホン SDM-08A/09APATLITE(パトライト/旧:春日電機)14日以内出荷
SDM-09Aは、トークスイッチをロックできます。
付属品マイクハンガー 1個・取付用タッピンねじ 4×14 2個質量(g)170(カールコード含む)周波数(Hz)300~4k 偏差 ±8dB(1kHz/0dB)対応機種SAP-520シリーズ保存温度(℃)-20~+60取付場所屋内・正方向出力インピーダンス(Ω)600 1kHz使用周囲温度(℃)-20~+60指向性単一指向性音圧感度(dB)-42±3(1kHz 0dB=1V/Pa) ※負荷OPEN時使用周囲湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと保存湿度(%RH)85以下 ※結露なきこと耐振動性能(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
フレキシブルマイクユニット FMU-12BPATLITE(パトライト/旧:春日電機)14日以内出荷
電源電圧(V):DC10~32V・消費電流(A):0.05以下・定格出力(dBV):-12(10KΩ)・使用温度範囲(℃):-20~+60・質量(g):本体 約200・マイク 約260・付属品:[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個
付属品[フレキシブルマイク用]六角ボルト M6×20 2個・六角ナット M6 2個・平座金 Φ6 2個・取付けカバー 1個 [電源ボックス取付け用]+ねじ M3×12 4個・六角ナット M3 4個質量(g)本体 約200・マイク 約260使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧DC10~32V定格出力-12dBV(10KΩ)消費電流(A)0.05以下
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
産業用SSDアドテック税込¥109,978¥99,980