2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブザーユニット LR5シリーズ
Patlite シングルタワーライトですPatlite LR LED は、あらかじめ構成されたビーコンシングルタワーライトにモジュール化された設計が施されています。ボディカラーはシルバー。供給電圧は 24 V dc です。タワーライトはベースマウントです。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも性能を発揮します。特長と利点点滅/ブザー ノックアウトマウント / 端子 モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LED やサウンドのモジュールを簡単にカスタマイズ及び再構成できます レンズの再設計とモジュール構造の改善により、遠くからでも視認できる明るく均一な光を実現( 2000 mcd 出力) 完全密閉型のサウンドモジュールを再設計することで、防水性と防塵性を確保しながら、大きな音を全方向に発します 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ Φ 50 ベース認定 CSA-C22.2 No.14 EMC 指令( EN61000-6-4、EN61000-6-2 ) FCC Part 15 サブパート B クラス A IP65 KC ( KN61000-6-4、KN61000-6-2 )低電圧指令( IEC/EN 60947-5-1、EN62471 ) UL508
仕様●シリーズ:LR5●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:85dB●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:170-1710 アズワン品番65-7326-23
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)サイレン信号検出出力ユニット
検知可能対象:SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。・電源電圧(V):DC13.2・使用電圧範囲(V):DC10~16・消費電流(mA):150以下・暗電流(mA):35以下・使用温度範囲(℃):-20~+60(湿度85%以下)・耐振性(m/s2):45 JIS D 1601-1995 3種A種
使用温度範囲(℃)-20~+60(湿度85%以下) 電源電圧(V)DC13.2 消費電流(mA)150以下 検知範囲SAP-500BK・SAP-500BK-PV・SAP-500BZ・SAP-500BM・SAP-500BP・SAP-500BK(+N)・SAP-500BK-PV+N・SAP-500BZ(+N)・SAP-500BM(+N)・SAP-500BP(+N) ※検知可能対象製品以外の製品に接続した場合は、正常に動作致しません。 電流(mA)【暗】35以下 使用電圧範囲(V)DC10~16 耐振動(m/s2)45 JIS D 1601-1995 3種A種
1台
62,980 税込69,278
89日以内出荷