絞り込み
ブランド
  • サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)
  • モノタロウ(69)
  • RS PRO(15,494)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,514)
  • Panasonic(パナソニック)(7,462)
  • AMPHENOL(5,882)
  • VISHAY(5,484)
  • フエニックス・コンタクト(4,437)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,066)
  • 日本モレックス(molex)(3,739)
  • SIEMENS(3,408)
  • omron(オムロン)(3,315)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,912)
  • シュナイダーエレクトリック(2,824)
  • KEMET(2,725)
  • onsemi(2,204)
  • MICROCHIP(2,183)
  • BOURNS(2,171)
  • SAMTEC(2,104)
  • IDEC(和泉電気)(2,022)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ブザー マークⅡ サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)強力ブザー マークⅡサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10+40
盤用ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)盤用ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
圧電式電子ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電式電子ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
取扱停止中
定格電圧(V)DC24タイプリード線ケース色黒色材質(ケース)ABS寿命1000(Hr)使用電圧範囲(V)DC5~28RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)45~85
圧電ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
取扱停止中
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール質量(g)25使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色黒色材質(ケース)ABS寿命1000(Hr)保存温度範囲(℃)-30~70使用電圧範囲(V)DC5~28最小動作電圧4.2材質(パッキン)ネオプレンゴム材質(ナット)ABSナット色:黒色RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:4.2使用周囲湿度(%RH)45~85孔径(Φmm)音響:7
角型交流ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)角型交流ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様最低動作電圧(V)80使用温度範囲(℃)-10+40定格電圧(V)100/110定格電流(A)0.035音量70使用電圧範囲(V)90 ~ 120
小型直流ベル サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)小型直流ベルサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命80(Hr)保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
盤用音調ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)盤用音調ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
盤用音調ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)盤用音調ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.07ケース色黒色材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)30寿命10(Hr)材質(カバー)ABS、端子:PC材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4カバー色黒色、端子:透明材質(パッキン)ネオプレンゴム材質(ナット)ABS(取付用)ナット色:黒色(取付用)保護IP20最大取付パネル厚(mm)0.8~6色(つまみ部)黒色音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時]材質(つまみ)ABS取付間隔(mm)50以上動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
盤用交流ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)盤用交流ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)
5,698税込6,268
1個
翌日出荷
強力交流ブザー サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)強力交流ブザーサクサテクノ(旧サクサプレシジョン)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷