制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「DS2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC±10V
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~5V
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~1V
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC4~20mA
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~1mA
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~60mV
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~10V
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC0~20mA
電源電圧(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC1~5V
応答速度約25ms(0~90%)
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。