制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「除電器」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオンの到達距離が長く遠くからの除電、シート類成型品などの凹凸物体の除電に最適です。イオンバランスが良く、オゾン発生も極めて少なく、帯電物体の極性や環境に関係なく効率の良い除電をします。送風ファンは、微風から強風まで可変でき、耐久性のある金属羽根を使用しています。
風量(m3/min)5.3/6.3(可変) 仕様ファン:金属羽根使用フィルター付 性能正・負のイオンをバランスよく生成し、ファンで遠くまで送ります。高圧電源は、高周波方式で昇圧整流し内蔵しております。放電電極も電流制限回路が挿入されており安全です。 質量(kg)2.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)277×198×90 騒音値(dB)52/50Hz56/60Hz 消費電力(VA)50 電流(mA)入力電流:500 動作環境0~40℃/80%以下 オゾン発生量(ppm)0.005
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来機種に比べ、電極針数を2倍の8本にし、大風量ファンを採用した事により約2倍の除電特性を達成致しました。 独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しております。 設計の見直しにより、角度調整コマ数を2倍に増やし、角度調整が狙った位置に確実に調整可能になりました。 電極針数を2倍に増やした事や高効率イオン生成により、除電性能の低下が少なく安定して長時間使用出来、メンテナンス頻度を大幅に少なくする事が可能になりました。 前面表示パネルでイオナイザーの動作状況を簡単に確認出来ます。 従来機種から好評のクリーニング時期が簡単に把握出来るクリーニングランプを装備し、さらに新しくファン故障ランプも装備いたしました。 ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上から各種製造装置内にスペースを取らず設置が可能です。 新設計前後ファンガードをワンタッチスライドで簡単に外す事が出来ます。電極針周辺に簡単にアクセスでき、メンテナンスにかかる時間を大幅に削減する事が出来ます。
イオン生成方式直流コロナ放電式 付属品100V用アダプター(電源コード) 質量(g)約900 電源(V)DC24 表示警報表示/クリーニング、ファン故障、ファンガード取外し、高圧停止 風速(m/s)1.3~4.6 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×178×60 消費電流(mA)550 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10以内(工場出荷時)、微調整可能 ファンスピード無段階可変可能 端子台DC24V入力、DC24V出力(最大5台迄シリーズ接続可能)、クリーニング警報(高圧異常含む)、ブザー出力(DC24V)、ファン故障警報(ファンガード取外し含む)、グランド 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源200V
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高電圧発生部を本体に内蔵しているため、簡単に設置できます。 無風のため、風を嫌う工程で使用できます。
質量(g)約220 消費電力(VA)約1.5 使用環境温度(℃)0~40 イオン生成方式直流コロナ放電式 オゾン発生量(ppm)0.02以下(300mm) 使用環境湿度(%)80RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。
入力電源100V
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動作ランプを新たに採用し、極端な汚れ、異常放電、トランスの故障もLED赤表示でお知らせし、簡単に動作確認が可能で、外部に出力も可能です。 新たに独自構造のエアー噴出口を設計し、エアー消費量が少なく安定したイオンバランスを実現致しました。 外部からの信号により電源のオン・オフが可能で、除電したいときのみ電源を入れる事でメンテナンス頻度を伸ばす事が出来ます。 高圧電源をノズル部分に内蔵し、低電圧配線を可能とし、高圧配線の無い安全性の高い使用が出来ます。 イオン生成効率の高い高周波AC方式で更に信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。 ノズルタイプでは初の電源スイッチを装備し、元電源を切ることなくスイッチオフによりメンテナンスが可能になりました。
用途電子デバイスハンドリング時の除電 パーツフィーダー内微小部品の除電 各種樹脂成型品、光学部品等の除電除塵 イオン生成方式交流高周波コロナ放電式 質量(g)160 電源(V)DC24 空気消費量(L/min)55~155 消費電流(mA)約110 推奨エアー圧(MPa)0.1~0.4 端子台DC24V入力、警報出力、電源ON/OFF入力、グランド 放電電極針低発塵特殊合金 環境0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式 入力電源100V
1台
309,800 税込340,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。 これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。 放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。 噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。 独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式 ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル) 機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切 オゾン発生量0.02ppm以下 イオンバランス±10V以内(出荷時) ファンスピード無段階可変可能 入力電源AC100V 50/60Hz 放電電極針低発塵特殊合金 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式 入力電源200V
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。
イオン生成方式直流コロナ放電式 入力電源100V
1台
259,800 税込285,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本装置は各種電子デバイス(半導体、GMRヘッド、光ピックアップ等)の製造、検査、アセンブリ行程で、コンベア上や、作業台等の広いエリアにイオンを放出して、帯電物体を除電します。イオンバランスだけでなく除電性能も自動コントロールするため常に快適な状態で使用できます。
イオンバランス±10以内(工場出荷時)、OVに微調整可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 質量(kg)約3.6 電源(V)入力:AC85~260(10台までシリーズ接続可能) 風速(m/s)0.68~1.10(噴出口より450mm) 動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと) 警報方式アラーム点滅:クリーニング警報(制御限度)、高圧異常アラーム点灯:高圧停止(制御範囲超、高圧異常連続時) イオンバランス制御方式D.I.C.回路制御 ファンスピード無段階可変可能 消費電流(VA)32 警報出力除電出力:除電中(高圧出力中)動作警報出力:アラーム点滅及び点灯時動作 オゾン発生量(ppm)0.02以下
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

高電圧電源部と除電電極部をエアガンボディに内蔵しており、高電圧ケーブルが露出していないため、安全性が高い設計となっております。 超小型高電圧電源とエアガンとの一体構造のため、小型軽量で長時間の使用にも疲れません。 エアガンのレバーを握ったとき(エアが出ているとき)のみイオンを生成する設計で従来機種に比べ 格段に放電電極針の汚れが少なく、長期間安定して使用することができます。 従来機種からご好評の電源スイッチを装備し、長期間使用しない場合の待機電力を抑えると共に 放電電極針メンテナンス時にも手元で電源を切ることができ、安全性が高くなっております。 イオン生成効率の高い高周波ACタイプで、さらに信頼性の高い巻き線型トランスの採用により、衝撃に強く長期間安定して使用が可能です。
用途樹脂成形部品、光学部品の除電除塵、塗装前の除電除塵、樹脂製品加工時の除電除塵、各種組立工程でのホコリ、異物対策。 イオン生成方式高周波コロナ放電式 付属品ACアダプタ 質量(g)約270 入力電圧(V)DC24 消費電力(VA)約2.5 エア圧力範囲(MPa)0.05~0.6 放電電極針タングステン オゾン発生量(ppm)0.02以下 環境0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。
イオン生成方式交流コロナ放電式 入力電源200V
1台
309,800 税込340,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式 入力電源100V
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様丸型補強タイプ 関連資料寸法図
1台
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。
イオン生成方式交流コロナ放電式 入力電源200V
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。 除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。
イオン生成方式交流コロナ放電式 質量(kg)約8 ケーブル長(m)(電源)約2.3 オゾン発生量0.02ppm以下 消費電流(A)1 最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz) ファンスピード無段階可変可能 入力電源AC100V 50/60Hz 放電電極針ステンレス 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱仕様 関連資料寸法図
1台
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様標準 関連資料寸法図
1台
10,980 税込12,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱丸型補強タイプ 関連資料寸法図
1台
58,980 税込64,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様チャンネル補強タイプ 関連資料寸法図
1台
309,800 税込340,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)