制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「安全器 プレス」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)エリアセンサBWシリーズ
RoHS
7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式透過形 検出距離(mm)7000 接続コード引き出しコネクタタイプ300m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP65(IEC規格) 応答速度10ms 検出距離(m)7 取得規格CE、RoHS 配線方式配線引き出しコネクタ300mm RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.6MB)
1個
35,900 税込39,490
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサ
7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。 材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル 長さ(mm)22.6 幅(mm)28.6 材質/仕上アルミニウム 検出方式透過型 電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下) 保護等級IP65 機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵 光源赤外LED(850nm変調式) 制御出力NPN 応答時間10ms以下 使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃ 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 検出距離(m)7 使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度) 動作モードライトオン 取得規格CE、UKCA、EAC 出力形式NPNオープンコレクタ出力 IP等級IP65
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)