制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「投光器 24V」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)ピッキングセンサ
小型・薄型サイズで、長距離/短距離の検出モード切替機能付きです。ライトON/ダークON動作切替が可能です。
用途部品移動感知、部品取り出し確認などに。 材質検出部:PMMA 長さ(mm)10.5 幅(mm)30 材質/仕上ケース:PC/ABS 検出部:PMMA 高さ(mm)140 質量(g)梱包込み約220g(本体約180g) ピッチ(mm)光軸:25 検出方式透過型(ダイレクトビーム) 材質(ケース)PC、ABS 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 保護等級IP40 光源赤外LED(850nm変調式) 使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-20~60 接続ケーブル配線引出型(Φ4、2m) ケーブルΦ4mm、4芯、2m(但し、投光器:Φ4、3芯、2m)(AWG22、素線直径:0.08mm、素線数:60、絶縁体外径:Φ1.25mm) 検出物体Φ35mm以上の不透明体 検出距離(m)長距離モード:0.1~3、短距離モード:0.05~1 使用周囲照度(Lx)太陽光: 10000以下、白熱灯:3000以下(受光面照度) 動作モードライトオン/ダークオン(スイッチ) 取得規格CE 出力形式NPNまたはPNPオープンコレクタ出力 光軸数5個 検出幅(mm)100 IP等級IP40 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 応答時間(ms)30最大/max
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)