2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□
形状円柱型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル耐油強化ケーブル 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 出力形式N.O シールド形状シールド
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長距離検出。ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□
形状円柱型 保護構造IP67 検出方式高周波発振型 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 ケーブル耐油強化ケーブル 取得規格CE、UL、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) 出力形式N.O シールド形状シールド
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)