ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:5psi●許容差:0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 115 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Min:-40℃●コード番号:181-1356
アズワン品番65-7271-77
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサ。入力圧力に比例した低レベル出力の、ミニチュアピエゾ抵抗型相対圧 / 差圧センサシリーズ。 基板実装タイプで、高感度、低消費電力。 用途: 医療機器、空気制御システムなど。
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:1psi●許容差:±0.2 %●出力タイプ:ホイートストンブリッジ●メディアは、測定:窒素ガス、酸素、水●アナログ出力:0→ 35 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:2.5→ 12 V DC●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7271-29
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。