制御機器 (29) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: ハネウェルすべて解除
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様 ●オープニング温度:150℃●クロージング温度:135℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5812 アズワン品番 65-7836-43
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様 ●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2664 アズワン品番 65-7791-93
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様 ●オープニング温度:50℃●クロージング温度:35℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5907 アズワン品番 65-7836-40
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様 ●オープニング温度:85℃●クロージング温度:100℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-578 アズワン品番 65-7813-95
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様 ●オープニング温度:30℃●クロージング温度:20℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5913 アズワン品番 65-7839-49
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様 ●オープニング温度:60℃●クロージング温度:75℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:331-556 アズワン品番 65-7843-64
サーモスタット ハネウェル 予約販売
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様 ●オープニング温度:20℃●クロージング温度:35℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5935 アズワン品番 65-7839-57
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠高温バイメタルサーモスタット過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様 ●オープニング温度:25℃●クロージング温度:15℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2563 アズワン品番 65-7791-36
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様 ●オープニング温度:55℃●クロージング温度:70℃●スイッチ設定:クローズオンライジング●コード番号:229-5963 アズワン品番 65-7810-49
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様 ●オープニング温度:20℃●クロージング温度:10℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:229-5806 アズワン品番 65-7813-55
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:50℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2636 アズワン品番 65-7791-53
サーモスタット ハネウェル 6日以内出荷
UL/CSA 準拠手動リセットバイメタル式サーモスタット過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac
仕様 ●動作温度 Min:+52℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:90℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2579 アズワン品番 65-7812-72
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:100℃●クロージング温度:85℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-314 アズワン品番 65-7813-97
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠高温バイメタルサーモスタット過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:220℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2535 アズワン品番 65-7810-53
サーモスタット ハネウェル 3日以内出荷
UL/CSA 準拠手動リセットバイメタル式サーモスタット過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱ディスク付きの防塵フェノール樹脂ハウジングは、伝熱性ステンレスエンドキャップで保持されます 1/4 インチタブ端子 コンタクトの定格は 250 V ac / 10 A、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐力: 2000 V ac
仕様 ●動作温度 Min:52℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:70℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●スイッチの機能:NC●コード番号:228-2513 アズワン品番 65-7809-88
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠高温バイメタルサーモスタット過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:260℃●オープニング温度:200℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:ブラケット取り付け●コード番号:228-2541 タイプ サーモスタット:バイメタル スイッチ オープンオンライジング 温度(℃) オープニング:200 リセット方式 自動 端末仕様 Solder Tab コード 228-2541 材質(ハウジング) セラミック 接点材質 銀/ニッケル合金 環境温度範囲(℃) -20~287 動作温度(℃) 0~260 アズワン品番 65-7807-95 各種認証 UL、CSA、VD 実装タイプ ブラケット取り付け コンタクト定格電流(A) 10 コンタクト定格電圧(V) 250ac
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:90℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10 → 15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●実装タイプ:スルーホール●コード番号:331-528 アズワン品番 65-7814-27
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:45℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:クローズオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:240V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:331-540 アズワン品番 65-7814-08
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠高温バイメタルサーモスタット過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:+160℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0867 アズワン品番 65-7843-98
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:150℃●オープニング温度:150℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●実装タイプ:スルーホール●コード番号:339-724 アズワン品番 65-7808-09
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+186℃●オープニング温度:80℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●末端様式:はんだタブ●コード番号:229-5878 アズワン品番 65-7836-41
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様 ●オープニング温度:110℃●クロージング温度:95℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:228-2620 アズワン品番 65-7845-23
サーモスタット ハネウェル 3日以内出荷
コンタクトは銀めっきされていないため、低電流DC用途での使用には適していません。ベーシック バイメタルサーモスタットPPS Rytonボディ、スチール製エンドキャップ付き 電気端子は取り付け面に平行。フローティング型スチールブラケットは取り付けが簡単で温度許容差を向上させます。 N/Cタイプは温度上昇時に開き、N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩ 絶縁耐性:2000 V ac
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:186℃●オープニング温度:60℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●コード番号:229-5890 アズワン品番 65-7810-52
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠高温バイメタルサーモスタット過酷な高温環境に向けて特別に設計されています スナップ式のバイメタルディスクは、スイッチから電気的及び熱的に絶縁されており、常閉接点を作動させます 熱に敏感なディスクを備えたセラミックハウジングは、熱伝導性ステンレススチール製エンドキャップで保持されます 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac・10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです 絶縁耐圧: 2000 V ac
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+260℃●オープニング温度:180℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:494-0873 アズワン品番 65-7843-99
サーモスタット ハネウェル 7日以内出荷
UL準拠 / CSA準拠バイメタルサーモスタットスナップアクションのバイメタルディスクでSPSTスイッチを作動させます。スイッチは取付けブラケットから電気的に絶縁されています。 すべてのタイプは、温度が動作温度より15℃下がるとリセットされます。 フェノール製ボディ、ステンレススチール製エンドキャップ付き 1/4インチタブ端子 コンタクトの定格は250 Vac 10 Aで、最大接触抵抗は50 mΩです。 絶縁耐性: 2000 V ac N/C タイプは温度上昇時に開きます。 N/Oタイプは温度上昇時に閉じます。
仕様 ●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:120℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:15A●コンタクトの定格電圧:120 → 250V ac●末端様式:クイックコネクト●リセットタイプ:自動●コード番号:331-534 アズワン品番 65-7814-07
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3