制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「精密機械 ケース」の検索結果
BAシリーズマイクロスイッチ。BAシリーズは丁寧に製造され、隅々まで検査されています。 これらが備える小型、軽量、精密な繰り返し精度、長期の寿命は業界で実績があります。長期の機械寿命 SPCOコンタクト 特別なニーズの用途向けに合金コンタクトも用意 低操作動力及び移動距離 定格電流: 15 A → 25 A
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:20 A @ 125 V ac●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP64●操作力:0.97 N●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:20000000Operations●定格電圧:125 V ac, 250 V ac, 480 V ac●代表規格:CE認証、CSA UL●コード番号:820-7454
アズワン品番65-7844-06
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
。BAシリーズマイクロスイッチ。BAシリーズは丁寧に製造され、隅々まで検査されています。 これらが備える小型、軽量、精密な繰り返し精度、長期の寿命は業界で実績があります。長期の機械寿命 SPCOコンタクト 特別なニーズの用途向けに合金コンタクトも用意 低操作動力及び移動距離 定格電流: 15 A → 25 A
仕様●アクチュエータタイプ:ロングストレートレバー●末端様式:ネジ●コンタクト定格電流:20 A @ 125 V ac●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP64●操作力:0.7 N●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀●ケースの材質:フェノール●機械的寿命:20000000Operations●リリース力:0.14N●動作温度範囲:-55 → +85℃●コード番号:820-7458
アズワン品番65-7844-07
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。