制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「とぐるま」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接点構成 = DPDT。動作特性 = On-On-On。コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = はんだ。パネルのカットアウト直径 = 4.95mm。アクチュエータ長さ = 9.4mm。アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき。コンタクト材質 = Silver Plated BrassΩ。動作温度範囲 = -30 → +85℃。。トグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
RS PRO V18
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 11.91mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき定格電圧 = 120 ac/dc, 28V ac/dcコンタクト材質 = 銀Ω動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。