制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「エアコン 温度計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ:室内用通気孔付き白色ユニット、温度範囲は-10 →+60℃ 寸法(mm)150×6 センサータイプPT100 保護等級IP65 温度係数Positive 周囲温度(℃)-10~60 公称抵抗値(Ω)10k at 25℃ アプリケーションインテリアルーム センサー感知範囲-10~60℃、-10℃(Min.)、60℃(Max.) 動作温度範囲(℃)-10~60 終端スタイルTermination Block for 2-Wires
1個
3,730 税込4,103
7日以内出荷

仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 寸法(mm)65×150×250 ケーブル長(m)1 センサータイプPT100 出力電圧(V)24DC 保護等級IP65 温度係数Positive アプリケーションダクト センサー感知範囲-30~110℃、-10℃(Min.)、110℃(Max.) 動作温度範囲(℃)-10~60 供給電圧(V)0-10DC
1個
7,510 税込8,261
6日以内出荷

仕様アプリケーション = インテリアルーム検出素子の種類 = サーミスタ最高温度覚 = +40℃最低温度覚 = -10℃温度覚のレンジ = -10 → +40℃黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア(< 813-806&#x27;) 813-806/、< 376-1477&#x27;) 376-1477 : 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア(< 813-862&#x27;) 813-862 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気(< 813-828&#x27;) 813-828/、< 813-878&#x27;) 813-878 : 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸(< 813-834&#x27;) 813-834/、< 813-884&#x27;) 813-884 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン(< 813-840&#x27;) 813-840/、< 813-890&#x27;) 813-890 : ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
2,750 税込3,025
6日以内出荷