制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「クリップファイル」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ドライブサイズ = 3/8 インチタイプ = グリッパソケットドライブ種類 = 正方型仕上げ = クロムメッキニッケル材質 = 合金鋼Gripper(TM)ソケット. すべての三角、六角、torxプロファイル、ウィングナット、クリップボルト、アイレット、その他すべての多角ねじ及びナットをつかむことができる、54本のスプリングロードピンによる設計の独自のユニバーサルソケット DIN899を超えるようにテストされたトルクを7~19 mm (1/4~3/4インチ)の任意のサイズで使用可能 個別のソケット3/8インチスクエアドライブとして、又はグリッパー1本、ラチェットハンドル1本、電動工具アダプタ1個から構成されるセットの一部として用意
1個
10,150 税込11,165
7日以内出荷

ダブルメッシュパネルクリップ. 寸法Eは10 mmまで拡張可能
仕様コンポーネントタイプ = パネルクリップストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 171適合ストラットプロファイル = タイプ3適合円管サイズ = タイプ3適合チューブ直径 = 48.3mm材料 = 鋳鉄
1個
469 税込516
7日以内出荷

シングルメッシュパネルクリップ. 寸法Eは10 mmまで拡張可能
仕様コンポーネントタイプ = パネルクリップストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ製品ファミリー = RSハンドレールシステム製品システム = 170適合ストラットプロファイル = タイプ2適合円管サイズ = タイプ2適合チューブ直径 = 42.4mm材料 = 鋳鉄
1個
699 税込769
7日以内出荷

仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = ナイロン,ポリブテンコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮対応ヒューズ径 = 5mm半密閉基板実装ヒューズホルダ. 固定ピン / クリップ付きベースとキャリアで構成 ピンピッチ22 mm 穴径1.22 → 1.5 mm 動作温度: -40 ℃ → +100 ℃ 低プロファイル 種類ヒューズホルダ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 定格電流(A)6.3 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,698 税込4,068
6日以内出荷