制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「タグ 取付」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様種類 = タグ付きマーキングカード併用可能製品 = フィードスルー端子台色 = 白材質 = ABSピッチ = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き。丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 86dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3W寸法 = 10 (Dia.) x 2.9mm直径 = 10mm高さ = 2.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き。丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 92dBトーンタイプ = 正弦波定格出力 = 0.3W寸法 = 20 (Dia.) x 3.1mm直径 = 20mm高さ = 3.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
定格電流 = 5A。接続方向 = ストレート。定格電圧 = 12 V dc。実装タイプ = PCBマウント。表面処理:コンタクト = 銀。コンタクト材質 = ベリリウム銅、黄銅、りん青銅。。RS ProデュアルDCソケット、2.1 / 2.5 mmのプラグに対応. RS Proの定格5 A @ 12 VのデュアルDCソケットです。このソケットは、ライトアングル基板実装又ははんだタグ / シャーシ取り付けで利用可能な2.1 / 2.5 mmのプラグに対応した固有の設計となっており、RoHSに準拠しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
オス/メス = メス。サイズ = 6.35 mm。実装タイプ = PCBマウント。タイプ = モノ。接続方向 = ライトアングル。結線方法 = はんだ。表面処理:コンタクト = 金, 錫。定格電流 = 5A。ハウジング材質 = ナイロン。定格電圧 = 2 kV dc。色 = 黒。コンタクト材質 = ニッケル銀合金。極数 = 3。。RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート色 = 黒表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛結線方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RFIシールドボックス. このRS Proアルミエンクロージャは、汎用性が非常に高い経済的なエンクロージャで、シールドを内蔵しています。プレキャストのふたとベースには歯システムがあり、連続的に接触できます。ねじ込み式ねじボスが内側にあり、取り付けタイプのボードを取り付けられます。IP66シールにより、このエンクロージャでは防塵性と耐候性を実現しています。特長と利点. エナメル焼き付けのヘビーデューティボックス。さねはぎ構造で優れたRFI遮蔽を実現 ネオプレンシーリングガスケットでIP66の保護を実現 基板やアースタグ用のマウントを内蔵(銅めっきねじ付属) ふたをボックスに固定するねじと取り付け穴は、ガスケット部の外側に配置 使用温度範囲: -40 to +80℃ グレー(RAL7032)のボディ色. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. 製品の内容は何ですか.. このエンクロージャにはキャプティブねじが付属します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 166 mm高さ = 60 mm幅 = 166 mm外形寸法 = 166 x 166 x 60mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありシリーズ = Conform重量 = 1300gガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RFIシールドボックス. このRS Proアルミエンクロージャは、汎用性が非常に高い経済的なエンクロージャで、シールドを内蔵しています。プレキャストのふたとベースには歯システムがあり、連続的に接触できます。ねじ込み式ねじボスが内側にあり、取り付けタイプのボードを取り付けられます。IP66シールにより、このエンクロージャでは防塵性と耐候性を実現しています。特長と利点. エナメル焼き付けのヘビーデューティボックス。さねはぎ構造で優れたRFI遮蔽を実現 ネオプレンシーリングガスケットでIP66の保護を実現 基板やアースタグ用のマウントを内蔵(銅めっきねじ付属) ふたをボックスに固定するねじと取り付け穴は、ガスケット部の外側に配置 使用温度範囲: -40 to +80℃ グレー(RAL7032)のボディ色. 代表的用途. 計測器. 医療器具. 輸送機器. 産業用制御. 照明用途. 製品の内容は何ですか.. このエンクロージャにはキャプティブねじが付属します。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 127 mm高さ = 90 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 127 x 125 x 90mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありシリーズ = Conform重量 = 1100gガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro 10 A A1 英国規格ヒューズ、 gG 、 550 V acRS Pro のこの英国規格ヒューズは、高電流による短絡から回路を保護するために使用します。すばやく簡単に取り付けられるこの 3 A サイズヒューズには、取り付け時にヒューズホルダにしっかりと固定するボルトが付いています。 このヒューズの定格電流は 10 A 、定格電圧は 550 V ac です。自己破壊で、短絡時に発生する高圧力に耐えることができます。汎用的な gG 等級により、定格電流の 5 倍で 2.5 秒、定格電流の 10 倍で 0.1 → 0.2 秒かかります。 RS Pro シリーズの一部であるこの英国規格ヒューズは、耐久性と信頼性を保証するために厳しくテストされています。BS 88 及び IEC60269 準拠で、英国規格ヒューズの仕様を満たしており、あらゆる家庭用電化製品で使用できます。特長と利点.ボディ長は 34.6 mm です .全長 55 mm .ボディ高は 34.6 mm .ボディ径 13.8 mm .固定中心間隔は 44.5 mm .定格電圧は 550 V ac です . A1 ヒューズサイズ .定格電流: 10 A .汎用( gG )ヒューズ .高遮断容量 .太字のタグ . BS 88 および IEC 269 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 10Aヒューズサイズ = A1定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 11.2mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 55mmタグタイプ = マイナスmm本体長さ = 34.6mm本体高さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.7 x 55.2mm
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 16 A A1 英国規格ヒューズ、 gG 、 550 V acRS Pro の英国規格サイズ 1 A ヒューズで、高電流にさらされた場合に機械を短絡から保護します。このヒューズには gG 等級があるため、一般的な用途に適しています。また、定格電流の 5 倍で 2.5 秒、定格電流の 10 倍で 0.1 → 0.2 秒となっています。 ヒューズはボルトで固定されているため、ヒューズホルダに取り付けます。定格電流は 16 A で、定格電圧は 550 V ac です。高遮断容量により、短絡が発生した場合は、関与する高圧に耐えることができます。 RS Pro シリーズの一部であるこの英国規格ヒューズは、熟練したエンジニアによってテストされています。多くの家庭用電化製品での使用に適しており、 BS 88 規格及び IEC 60269 規格(英国規格ヒューズ)に準拠しています。特長と利点.ボディ長は 34.6 mm です .全長 55 mm .ボディ高は 34.6 mm .ボディ径 13.8 mm .固定中心間隔は 44.5 mm .定格電圧は 550 V ac です . A1 ヒューズサイズ .定格電流: 16 A .汎用( gG )ヒューズ .高遮断容量 .太字のタグ . BS 88 および IEC 269 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = A1定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 11.2mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 55mm本体直径 = 13.8mm本体長さ = 34.6mm本体高さ = 34.6mmシリーズ = STDmm
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルシリーズ = BNCコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥800
税込¥880
欠品中
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 1GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Yボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 28ピッチ = 6.3mm取付長さ = 28.6mm寸法 = 194 x 16.7 x 4mm深さ = 4mm長さ = 194mmタグストリップ. 標準タイプは、18個の絶縁タグと10個のアース/固定タグの合計28個のタグから構成 ミニチュアタイプは28個の絶縁タグ 固定センター28.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 28ピッチ = 9.5mm取付長さ = 28.6mm寸法 = 266.7 x 17.9 x 10.6mm深さ = 10.6mm長さ = 266.7mmタグストリップ. 標準タイプは、18個の絶縁タグと10個のアース/固定タグの合計28個のタグから構成 ミニチュアタイプは28個の絶縁タグ 固定センター28.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,840
税込¥5,324
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ストレートバルクヘッド = Y動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金取付用ナットとワッシャ、接地タグ. BNCバルク ヘッド レセプタクル. 一穴実装用の標準および絶縁バルク ヘッド レセプタクル 50Ωまたは75Ωを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 6V ac定格電力 = 20VA出力数 = 2取付タイプ = クランプマウント長さ = 59mm幅 = 57mm奥行き = 50mm寸法 = 59 x 57 x 50mm取付け穴径 = 4.7 x 8.7mm重さ = 550g最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz最適なトランス被覆: 6 VA = < 503-912') 503-912/、12及び20 VA = < 504-004') 504-004/、50、75及び100 VA = < 503-928') 503-928/. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
仕様一次定格電圧 = 115V ac, 230V ac二次定格電圧 = 15V ac定格電力 = 50VA出力数 = 2取付タイプ = クランプマウント長さ = 79mm幅 = 62mm奥行き = 65mm寸法 = 79 x 62 x 65mm取付け穴径 = 4.7 x 9.5mm重さ = 1kg最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz最適なトランス被覆: 6 VA = < 503-912') 503-912/、12及び20 VA = < 504-004') 504-004/、50、75及び100 VA = < 503-928') 503-928/. シャーシ取り付けクランプ/フレーム構造一次側115 / 230 Vacトランス. ダブルセクションボビン構造 完全に被覆されたボビン 全体的にニスを塗布 2穴固定ラップオーバークランプ、6 VA → 50 VA マルチホールフレーム固定100 VA はんだタグ終端 オプションで終端に被膜 100 %電気性能試験 / フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
RS Pro M8 コネクタケーブルアセンブリ、 10 m 産業用センサやオートメーション機器に最適な RS Pro ケーブル製品をご紹介します。このケーブルは、 3 芯 PVC マルチストランドケーブル及び PNP 出力を備えたストレート方向の M8 メス接続の配線済みコネクタアセンブリとして設計されています。10 m の PVC マルチストランドケーブルは耐久性が非常に高く、内部ワイヤを保護し、簡単に設置できるため、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro ケーブルには、配線済みコネクタアセンブリに取り付けられた M8 コネクタが付属し、 3 芯 PVC より線ケーブルとして設計されています コネクタグリップボディは、黄銅製のポリウレタン製です ニッケルめっきカップリングナットとネオプレン O リング ワイヤは、終端処理されていない状態で、絶縁抵抗 >= 100 M Ω の部分的な被覆除去が施されています 10 m の PVC ケーブルは耐久性が非常に高いため、極端な温度や紫外線にさらされる環境、又は化学薬品やオイルと接触する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの産業用ケーブルは、感知に最も適しています 産業環境での計測用途に適しています 用途: 産業用オートメーションケーブルアセンブリは、機械やセンサなどの周辺機器に電力を供給する汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。このタイプのケーブルアセンブリの最も一般的な用途: 航空宇宙及び航空 建設機械及び産業エンジニアリング 産業用オートメーション及び製造 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様芯数 = 3シース材質 = PVCmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端定格電流 = 4 A保護等級 = IP67使用温度範囲 = -25 → +75 ° Cmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。