制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「タンク のぞき窓」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
; 297-1235 297-1235 、 ; 297-1241 297-1241 、 ; 297-1263 297-1263 - ブレイクアウェイ保護付き. RS Pro エンクロージャ検査ウィンドウ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、エンクロージャ用の検査窓のご紹介です。. RS PROこの検査ウィンドウシリーズは、エンクロージャ用の優れたアクセサリ追加で、内部の電気部品やコンポーネントに接触したり、エンクロージャの LID を開いたりすることなく、それらの可視性を向上します。このシリーズのスプリング式検査ウィンドウは、移動中のトラブルシューティングに最適で、セキュリティを高めるためにサムスクリューで固定することができます。エンクロージャ用のこれらの検査窓は Durable ポリカーボネートを使用しており、 IP 等級は IP67 です。屋内外のほこりや液体から優れた保護性能を発揮します。. 特長と利点. . Durable ポリカーボネート製デザインは、 2 、 6 、 8 、 12 モジュール用のスモークグレーです .ブレイクアウェイフィンガープロテクションパネル付き、またはブレークアウェイフィンガープロテクションパネルなしを用意 . IP67 等級で埃や液体から保護(品番 297-1184 は IP44 保護等級を備え、防水ではありません) .エンクロージャを開けずに、エンクロージャのトラブルシューティングやアクセスを行うのに最適 .屋内でも屋外でも使用できます . 25 ° C ~ +80 ° C の広い動作温度範囲 .親指ねじで固定できるスプリング式機構. 用途. 検査窓は、エンクロージャに追加するのに最適で、電気ボックスの内部コンポーネントを見通します。などの幅広い用途に使用できます . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP67 の IP 等級を実現し、防塵性及び防水エンクロージャを備えています。(品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 保護等級)。. 屋外での使用に適していますか.. この検査ウィンドウは、屋内外のエンクロージャで使用できますが、同等の IP 等級を備えています。 品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 等級に適合しているので、屋外では使用しないでください。
仕様長さ = 162mm奥行 = 24mm高さ = 94mm材質 = ポリカーボネート色 = グレー併用可能製品 = 46277-3、DIN43880IP保護等級 = IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

; 297-1235 297-1235 、 ; 297-1241 297-1241 、 ; 297-1263 297-1263 - ブレイクアウェイ保護付き. RS Pro エンクロージャ検査ウィンドウ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、エンクロージャ用の検査窓のご紹介です。. RS PROこの検査ウィンドウシリーズは、エンクロージャ用の優れたアクセサリ追加で、内部の電気部品やコンポーネントに接触したり、エンクロージャの LID を開いたりすることなく、それらの可視性を向上します。このシリーズのスプリング式検査ウィンドウは、移動中のトラブルシューティングに最適で、セキュリティを高めるためにサムスクリューで固定することができます。エンクロージャ用のこれらの検査窓は Durable ポリカーボネートを使用しており、 IP 等級は IP67 です。屋内外のほこりや液体から優れた保護性能を発揮します。. 特長と利点. . Durable ポリカーボネート製デザインは、 2 、 6 、 8 、 12 モジュール用のスモークグレーです .ブレイクアウェイフィンガープロテクションパネル付き、またはブレークアウェイフィンガープロテクションパネルなしを用意 . IP67 等級で埃や液体から保護(品番 297-1184 は IP44 保護等級を備え、防水ではありません) .エンクロージャを開けずに、エンクロージャのトラブルシューティングやアクセスを行うのに最適 .屋内でも屋外でも使用できます . 25 ° C ~ +80 ° C の広い動作温度範囲 .親指ねじで固定できるスプリング式機構. 用途. 検査窓は、エンクロージャに追加するのに最適で、電気ボックスの内部コンポーネントを見通します。などの幅広い用途に使用できます . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP67 の IP 等級を実現し、防塵性及び防水エンクロージャを備えています。(品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 保護等級)。. 屋外での使用に適していますか.. この検査ウィンドウは、屋内外のエンクロージャで使用できますが、同等の IP 等級を備えています。 品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 等級に適合しているので、屋外では使用しないでください。
仕様長さ = 127mm奥行 = 24mm高さ = 94mm材質 = ポリカーボネート色 = グレー併用可能製品 = 46277-3、DIN43880IP保護等級 = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

; 297-1235 297-1235 、 ; 297-1241 297-1241 、 ; 297-1263 297-1263 - ブレイクアウェイ保護付き. RS Pro エンクロージャ検査ウィンドウ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けする、エンクロージャ用の検査窓のご紹介です。. RS PROこの検査ウィンドウシリーズは、エンクロージャ用の優れたアクセサリ追加で、内部の電気部品やコンポーネントに接触したり、エンクロージャの LID を開いたりすることなく、それらの可視性を向上します。このシリーズのスプリング式検査ウィンドウは、移動中のトラブルシューティングに最適で、セキュリティを高めるためにサムスクリューで固定することができます。エンクロージャ用のこれらの検査窓は Durable ポリカーボネートを使用しており、 IP 等級は IP67 です。屋内外のほこりや液体から優れた保護性能を発揮します。. 特長と利点. . Durable ポリカーボネート製デザインは、 2 、 6 、 8 、 12 モジュール用のスモークグレーです .ブレイクアウェイフィンガープロテクションパネル付き、またはブレークアウェイフィンガープロテクションパネルなしを用意 . IP67 等級で埃や液体から保護(品番 297-1184 は IP44 保護等級を備え、防水ではありません) .エンクロージャを開けずに、エンクロージャのトラブルシューティングやアクセスを行うのに最適 .屋内でも屋外でも使用できます . 25 ° C ~ +80 ° C の広い動作温度範囲 .親指ねじで固定できるスプリング式機構. 用途. 検査窓は、エンクロージャに追加するのに最適で、電気ボックスの内部コンポーネントを見通します。などの幅広い用途に使用できます . 電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. IP等級とは.. IP等級は、異物(工具、ほこりなど)や湿気の侵入に対する電気エンクロージャのシーリング実効レベルを定義します。このエンクロージャは IP67 の IP 等級を実現し、防塵性及び防水エンクロージャを備えています。(品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 保護等級)。. 屋外での使用に適していますか.. この検査ウィンドウは、屋内外のエンクロージャで使用できますが、同等の IP 等級を備えています。 品番 ; 297-1184 297-1184 は IP44 等級に適合しているので、屋外では使用しないでください。
仕様長さ = 127mm奥行 = 47mm高さ = 94mm材質 = ポリカーボネート色 = グレー併用可能製品 = 46277-3、DIN43880IP保護等級 = IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,098 税込6,708
7日以内出荷

仕様タイプ = のぞき窓長さ = 234mm幅 = 24mm高さ = 94mm寸法 = 234 x 24 x 93.5mm材質 = ポリカーボネート併用 = 46277-3、DIN43880色 = グレー< 297-1235&#x27;) 297-1235/、< 297-1241&#x27;) 297-1241/、< 297-1263&#x27;) 297-1263/ - ブレイクアウェイ保護付き. 検査ウィンドウ. IP67(2モジュールウィンドウはIP等級44) ポリカーボネート製の検査ウィンドウはスモークグレー色で、2、6、8及び12モジュールに対応しています。 分離型指保護パネル付き / なしのオプションを用意、DIN43880 // 46277-3ケースに最適 ウィンドウにはばねが印加されており、つまみねじで固定可能 定格温度: -25 ℃ → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷