制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「プリント基板用はんだ」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温マスキングテープとドットは、ウェーブはんだ付けやはんだ浸漬処理中のプリント基板の金フィンガーのマスキング、及びはんだウェーブマスキングや電気絶縁に最適です。 この高温用テープは、シリコン樹脂を使用したポリイミド製の感圧粘着テープで、優れた誘電絶縁特性、高い熱抵抗、優れた耐溶媒性を示します。これらの特性により、幅広い温度範囲において、優れた寸法安定性と優れた電気的及び物理的特性を持つテープとなっています。 高温マスキングドットは、透明で簡単に取り外せるライナーにシリコン接着剤を塗布したポリイミド薄膜マスキングドットで構成されています。高温マスキングドットは、難燃性と耐薬品性の両方を備えています。 本製品には腐食性もオゾン層破壊性もなく、難燃性と耐薬品性の両方を備えています。
仕様使用法タイプ = マスキングEN61340-5-1に適合 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は ; 453-886 453-886
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装ピッチ = 2.77mm結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350.0 V長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS Pro はんだ付け補助キット RS Pro 3 ピースはんだ付け補助キットは、軽量 Durable な工具セットで、はんだ付けやはんだ除去の作業を補助するのに最適です。3 ピースキットには、フック、リーマー、ナイフ、スクレーパ、ブラシとフォークの先端が つの便利なセットに収められていて、はんだとワイヤを安全かつ効率的に、精密にこすり洗い、クリーニング、除去できます。このキットは、さまざまなはんだ付け工具に最適で、はんだ付け作業に不可欠な資産です。特長と利点 軽量で Durable なデザイン さまざまなはんだ付け はんだ除去作業に最適 特定の作業に適した各種ツールが含まれています 人間工学に基づいたハンドルで快適に操作できます 耐久性の高いシャフト 用途 はんだ付け補助キットは、はんだジョイントを使用する場合に不可欠な手動工具キットです。このキットの汎用性により、コネクタのブラッシングからワイヤのフックまで、さまざまな作業を実行できます。この薄型設計で先端が精密なため、マザーボードやマイクロチップなどの小型部品を扱う場合に最適です。セットの内容を教えてください。RS Pro 3 点式はんだごてキットの内容:フックエキスコンポーネントとワイヤ リーマー スムーズにはんだ付け ナイフカット基板(プリント回路基板)トラック スクレーパ フラックス残渣と不要なはんだを除去します はんだ付けの前に、接続部と部品をブラシで清掃します フォーク先端部 ラッピングや包装解除用のワイヤを保持 工具の全長はどのくらいですか? 全長は 175 mm です。このキットは何に使用できますか? RS Pro のはんだ付け補助キット 点セットは、はんだごて、ピンセット、はんだごてステーションなどのさまざまなはんだ付け工具や機器で使用できます。
仕様はんだ付けアクセサリの種類 = はんだ付け補助工具併用可能製品 = はんだ付け 工具
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS Pro ソフトブリストル基板クリーニング RS Pro ソフト基板クリーニングブラシのご紹介です。この高品質でソフトなダストブラシは、さまざまな用途に使用できますが、特に、一般的に壊れやすく、清掃が困難な電子機器の小さな部位から埃や塵粒を除去する場合に使用します。このブラシは、人間工学に基づいて設計された快適なハンドルを備え、必要な角度で埃をかけることができるため、厄介な場所にも届きます。さまざまな清掃用途や粉塵除去用途に対応できる、非常に便利で汎用性の高いブラシです。 特長と利点: ブラシは、天然毛のブラシなので、柔らかく優しく清潔になり、壊れやすい部品を傷めません 使いやすく、清掃時や粉塵の除去時にも持ちやすくなっています 壊れやすく掃除が難しい基板やその他の電子部品に最適です プリント基板( PCB )への液体処理や修理前のはんだフラックスの除去に適しています 用途: 基板クリーニングブラシは、小型の電子部品や基板を扱う際に非常に汎用性の高い機器です。このブラシは、特に天然毛とソフト毛のブラシですが、一般的な清掃などのさまざまな用途に使用できます。壊れやすい電子部品やコンポーネント用に設計されています。ブラシによっては、黄銅又はガラス繊維製の毛を使用して、特に柔らかいクリーニングブラシよりも取り外しが難しい古いはんだ残留物や圧縮ごみがコンポーネントに付着している場合に、これらを優しくこすり洗いします。これらのクリーニングブラシはさまざまな用途に使用できますが、最も一般的な用途は次のとおりです。 電子製品の製造 産業用 DIY RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。テスト
仕様タイプ = 基板及びフラックスブラシ色 = 黒材質 = 天然毛寸法 = 11 x 170mm
1個
849 税込934
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクト材質 = 真鍮90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,530 税込2,783
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 39.14mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 39.14 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,350 税込2,585
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 30.81mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 30.81 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,130 税込2,343
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 53.04mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 53.04 x 18.4 x 12.5mmコンタクトめっき = 金90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,020 税込4,422
翌々日出荷

仕様コンタクト数 = 37ジェンダー = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = PET定格電圧 = 350 V ac/dc長さ = 69.32mm幅 = 18.4mm深さ = 12.5mm寸法 = 69.32 x 18.4 x 12.5mm最低使用温度 = -55℃90°基板、米国仕様のコンパクトなフットプリント(8.10 mm). 基板ロックと一体型のアースストラップにより、基板はんだ付け時のコストを削減 すずめっき / ディンプル加工シェルによる高いシールド効果 シールドバックにより、はんだ / フラックスの侵入を防止 4-40 UNCインサートを装備 最適なロックねじの品番は< 453-886&#x27;) 453-886/ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷