4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro絶縁プライヤ / ドライバ12点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この高品質絶縁工具キットは、非常に汎用性が高い製品です。この工具セットは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護する絶縁が施されており、単極電圧計も装備されているため、電子機器の用途に最適です。 プライヤとドライバはどちらも人間工学に基づいたハンドルを備えており、長期間使用しても手の疲れが軽減されます。3 本のプライヤと 5 種類のドライバサイズのセットには、ボックスカッターナイフ、自動ワイヤストリッパ、巻尺も含まれています。そのため、このキットには、修理やメンテナンスに関するさまざまなソリューションが含まれています。 このキットは、工具を風雨から保護し、保管中や輸送中に整理するためのジッパー付きソフトケース入りで提供されます。. キットの内容. G10 シリーズ絶縁コンビネーションプライヤ( VDE 認定) x 1 G12 シリーズ絶縁傾斜ニッパー( VDE 認定) x 1. G15シリーズ絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) x 1. E25-AS06自動ワイヤストリッパ x 1. G01シリーズC-PLUS絶縁マイナスドライバ(VDE認定) x 3. G03シリーズC-PLUS絶縁Pozidrivドライバ(VDE認定) x 2. 6106単極電圧テスター(VDE認定、長形) x 1. J45C小型万能ナイフ18 mm x 1. P05シリーズ小型巻尺 x 1. 用途. ドライバは、どのような作業用キットでも最も重要な手動工具の 1 つで、留め具を締め付けたり緩めたりする場合に不可欠です。このプライヤセットは、小型部品の取り扱いやワイヤの操作に最適です。このセットのドライバ及びプライヤは、 IEC60900 規格に準拠して VDE で、通電中の部品又は 1000 V ac までの活線部品の作業に最適です。これらの絶縁ドライバは、ユーザーの安全を守り、電気的短絡により損傷を受ける可能性がある電子部品の損傷を防ぐこともできます。電気技術者や電気エンジニアの工具キットに追加するのに最適です。 このセットには、切断、測定、及びワイヤストリッピング用の工具が含まれ、次の用途にも最適です。 保守作業員 技術者 DIY愛好家. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
7日以内出荷

RS Pro の絶縁プライヤ ドライバ. RS Pro の絶縁プライヤ ドライバこの絶縁 RS Pro 精密工具セットは、 VDE 認定のビニール製ウォレット入りで確実に持ち運んだり保管したりできます。また、各種工具が揃っており、特に通電中の電気回路や通電中の回路で作業する際にほとんどの用途に使用することができます。ニッパー、プライヤ、ドライバは最大 1000 ac 又は 1500 dc での作業に最適で、業務用又は家庭用の DIY 容量で安全に作業するために不可欠な工具です。. ニッパー及びプライヤ 特長と利点:. 特殊工具鋼により、高い耐久性とヘビーデューティ用途を実現 耐腐食性クロム仕上げでお手入れが簡単 人間工学に基づいた快適な DuoTech ソフトグリップハンドル 小型ワイヤ、電気工事、通信、建設作業を切断する場合に最適 軟線や硬線の切断に適しています VDE認定. ドライバ 特長と利点:. 高強度で最高の耐久性を実現する硬化処理クロムバナジウムスチール製ブレード リン酸塩仕上げにより、腐食保護と摩擦力が向上し、最大トルクを適用する際の滑りや留め具の丸まりを低減 人間工学に基づいた快適な C-PLUS ソフトグリップハンドル VDE認定. このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます. 自動ワイヤストリッパ 特長と利点:. 0.2 6.0 mm の一般的なより線 単線導体用の RS Pro 自動ワイヤストリッパ( 24 10 AWG 長さ mm 12 mm の調節式ストップ 必要に応じて取り外し可能 により、用途に応じた汎用性を向上 最大の使いやすい内蔵サイドカッター mm O. 小型万能ナイフ 特長と利点:. 材料をすばやくきれいに切断できる鋭利なブレード ステンレススチール製ブレードハウジング 使用中の安全性を最適化する自動ロック機構 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ブレードを交換するための安全で安全な機構 18 mm の交換用ブレード 枚が付属. このナイフではどのような交換用ブレードを使用できますか? RS 品番 813-2764 813-2764 又は 813-2773 813-2773 などの 18 mm スナップオフ交換用ブレードを使用可能. 小型巻尺 特長と利点:. 精度クラス: EEC II メートル単位で測定 ダブルストップ テープケースを取り扱う際に正確な測定を可能にする、滑り止めの付いた人間工学に基づいた Durable ABS ケース. 絶縁工具キットの用途. 絶縁工具は、通電中の作業や通電中の回路での作業に最適で、感電事故を防止しながら幅広い作業を確実に実行できます。このような絶縁工具キットは、次のようなさまざまな分野で一般的に使用されています。 鉄道のメンテナンス 電気工学 DIY インストール 電気技術者の作業. キットの内容:. マイナスドライバ(VDE認定) 3 絶縁プラスドライバ(VDE認定) 2 絶縁コンビネーションプライヤ(VDE認定) 1 絶縁傾斜ニッパー(VDE認定) 1 絶縁ロングノーズプライヤ(VDE認定) 1 単極電圧テスター(VDE認定、長形) 1 自動ワイヤストリッパ 1 小型万能ナイフ18 mm 1 小型巻尺 1. 絶縁工具を使用する理由. 絶縁手動工具は、通電中の回路で作業する場合に感電事故を防止するために不可欠です。VDE 認定手動工具を使用すれば、鉄道の線路など、通電する必要がある回路で確実に作業することができます。通電中の回路や露出している通電中のコンポーネントで作業する場合は、絶縁工具が不可欠で、通電していないと感電事故や負傷、死亡のおそれがあります。. 絶縁工具を安全に使用する方法:. 使用する前に、目で Visual Check を行って、亀裂、傷、切断部がないことを確認してください。内部の物質が露出し、怪我のリスクが高まるためです。 絶縁工具は、絶縁材を損傷するおそれのある鋭利な物体から常に保管し、保管しておいてください。 最大限の保護と長期間の耐用年数を確保するために、定期的に清掃および保守してください。 熱源から離れた場所に保管してください. 安全. 通電中の回路を扱う際は、絶縁材で覆われていない工具の部品には触れないでください。また、最大限の保護を得るためには、手袋やブーツなどの保護服を着用してください. このキットは、キットに含まれているユーティリティナイフのため、 18 歳未満の人には販売できません
仕様個数 = 12VDE/1000V認証 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
7日以内出荷

セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。. ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷