制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果

関連キーワード
246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,610 税込5,071
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 120.7 x 75.8 x 18.25mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -30℃グラフィックアレータイプ = WVGAディスプレイタイプ = TFT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 12.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 261.12 x 163.2mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 298.24 x 200.32 x 25.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 500cd/m2コントラスト率 = 1000:1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 10.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800 pixelsタッチスクリーン = なし画面縦横サイズ = 216.96 x 135.6mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 229.46 x 149.1 x 20.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 1400cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 8インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 183 x 141 x 23.35mmタッチスクリーンタイプ = 抵抗性バックライトタイプ = LCDAC/DC入力電圧 = dc動作温度 Min = +70℃動作温度 Max = -20℃グラフィックアレータイプ = XGAコントラスト率 = 800:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 15.6インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1920 x 1080pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 344.16 x 193.59mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDAC/DC入力電圧 = dc寸法 = 360 x 221.9 x 21.5mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 10.4インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 210.43 x 157.82mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 238.6 x 175.8 x 24.5mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 800cd/m2高さ = 175.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 10.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 216.96 x 135.6mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 229.46 x 149.1 x 23.7mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 1250cd/m2高さ = 149.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 17.1mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 7インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 600pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 154.21 x 85.92mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 182.6 x 117 x 23.4mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1300cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 12.1インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1280 x 800pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 261.12 x 163.2mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 278 x 184 x 22.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃照度 = 600cd/m2動作温度レンジ = -30 → +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 5インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 120.7 x 75.8 x 19.2mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 850cd/m2定格電圧 = 5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 95.04 x 53.86mm供給電圧 = 5 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 105.5 x 67.2 x 18.6mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1000cd/m2ディスプレイタイプ = LCDmm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 7インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 600pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 154.21 x 85.92mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 165 x 104 x 21.15mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃グラフィックアレータイプ = WXGAcd/m2視野領域幅 = 154.21mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 4.3インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 800 x 480pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 95.04 x 53.86mm供給電圧 = 5Vバックライトタイプ = LEDAC/DC入力電圧 = dc寸法 = 105.5 x 87.2 x 16.9mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1100cd/m2コントラスト率 = 800:1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 8インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 162 x 121.54mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 183 x 141 x 25.1mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃グラフィックアレータイプ = WXGAcd/m2視野領域高さむ = 121.54mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

仕様ディスプレイサイズ = 8インチインターフェースタイプ = HDMI解像度 = 1024 x 768pixelsタッチスクリーン = あり画面縦横サイズ = 162 x 121.54mm供給電圧 = 12 Vバックライトタイプ = LEDディスプレイモード = 透過型AC/DC入力電圧 = dc寸法 = 183 x 141 x 22.2mmディスプレイタイプ = TFT動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃照度 = 1200cd/m2動作温度レンジ = -20 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷


仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,340 税込27,874
当日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = あり長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジプログラミングインターフェイス = Computerネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,400 税込26,840
当日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = N長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ使用されているプログラミング言語 = ラダープログラミングモジュールタイプ = I/O拡張出力電流 = 8 A基準合致 = CE認定、cULus拡張モジュール. RSロジックコントローラは、商用分野や産業分野の自動制御向けに設計されています。 このコントローラは、I/O拡張モジュールで拡張可能です。. 拡張モジュール (リレー出力付) 入力 x 8、出力 x 4 1つのロジックモジュールで最大3つの拡張モジュールに対応 2種類の電圧レンジを選択可能 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブなどの機械制御 - 車両制御監視 - 荷物処理 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気 / フィルタリングシステム - 水処理施設 - 印刷 / 包装機械 - 屋内外の照明制御 - ドア、ゲート、シャッター、日よけ、オーニングの制御 - 潅漑制御システム - 空調に必要なコンプレッサやポンプの自動制御 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,310 税込12,441
当日出荷

仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = RS485プロトコル(D-)、RS485プロトコル(D+)、RS485プロトコル(2線)出力数 = 1入力タイプ = TTLレベル入力の数 = 1取り付けタイプ = DINレール幅 = 36mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus最大使用温度 = +55℃基準合致 = CE、cULus認定通信モジュール. RSロジックコントローラは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 これらのコントローラは、NX-Comm RS485モジュールで拡張できます。. 通信モジュール 入力TTLレベル 出力RS485プロトコル(2ワイヤ) ボーレート: 最大9600ボー Modbus通信RTUスレーブ TX、RX、及び電源用LEDインジケータ 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. 用途: - HVAC制御 - モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 - 車両制御監視 - 旅客手荷物搬送 - コンベアシステム及びエレベータ - 排気及びフィルタリングシステム - 水処理プラント - 印刷及び包装機械 - 屋内及び屋外照明制御 - ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 - 潅漑制御システム - エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,440 税込9,284
翌々日出荷

仕様タイプ = カンチレバーシェルフラックユニット = 2U深さ = 400mm換気 = Y色 = グレー材質 = スチール最大荷重 = 25kg高さ = 88mm幅 = 483mmUL、GOST-R認定。. 19インチシングルウォールキャビネット. 高度なケーブル管理機能を備え、設置者が容易に作業できるように設計された、一連の壁面取り付け型19インチキャビネット。. スチール製フレーム シリンダロックを備えたガラスドア 内側から開く側面パネルでセキュリティ強化 19インチのヘビーデューティ取り付けレール1組 最大静荷重70kg RAL 7035静電気粉体塗装仕上げ RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,888 税込9,777
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8150ig-C-AGディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 15IP保護等級 = IP65動作温度 Min = 0℃
1個
329,800 税込362,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8150ig-C-Wディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 15インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319,800 税込351,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8102igディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65寸法 = 272 x 190.7 x 41.5 mm℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-C-Wディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-C-AGディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-Cディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ig-C-Wディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65動作温度 Min = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8070igディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A8プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65奥行き = 39mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ig-Oディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070i-SLディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、USB 2.0ホスト、USB 2.0クライアントプロセッサのタイプ = Cortex A7プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ig-O-SLディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A7プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65電源電圧 = 12→ 28 V DC℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ie-Hディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、USB 2.0ホスト、USB 2.0クライアントプロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、64M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65ディスプレイの色 = 色℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3035ieディスプレイ解像度 = 320 x 240pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232Micro USBプロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、64M DDRAMディスプレイサイズ = 3.5インチIP保護等級 = IP65奥行き = 33mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3102ieディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、USB 2.0ホスト、USB 2.0クライアントプロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、64M DDRAMディスプレイサイズ = 10.2インチIP保護等級 = IP65奥行き = 41.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ig-C-AGディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 5プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65寸法 = 201 x 147 x 39 mm℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3070ig-Cディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = Cortex A35プロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMディスプレイサイズ = 7 インチIP保護等級 = IP65奥行き = 39mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷