制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「位置 テープ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ:タイプKフック / ループストリップ細ワイヤ熱電対併用可能製品:MM2000、MM2010、MM2020、MM2030基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:K色:緑コネクタサイズ:ミニチュアプラグ/ソケット:プラグ最小温度:-30℃最大温度:70℃タイプK熱電対プローブ. このセンサは、両面マジックテープに取り付けられた熱電対センサで構成されています。パイプ温度の測定に最適 - このセンサをパイプの周囲に巻き付けてVelcroを所定の位置に保持すると、パイプとセンサ間の熱的接触が高まります。
1個
6,150 税込6,765
7日以内出荷

仕様入力ポート数 = 24マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスラック高さ = 1U寸法 = 44 x 482 x 205mm深さ = 205mm高さ = 44mm幅 = 482mmRS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,870 税込32,857
7日以内出荷


仕様タスクの種類:切断, 曲げツールの種類:手動マシン最大カット長さ:13mm最大リード径:1mm最小曲げ長さ:1.2mm最小カット長さ:4mm最小リード径:0.4mmリード径範囲:0.4 → 1mmコンポーネントリード、切断 / 曲げ加工マシン、手動. 成形済みコンポーネントの大量生産用のコンポーネントリードの切断 / 曲げ加工マシン 銅リード線を切断するためのハイカーボンスチール切断ホイール搭載 5 mmピッチでマウントされた弾帯式のコンポーネントを使用でき、コンポーネントをリールから直接マシンにフィードするためのホルダが付属 このマシンは頑丈なスチールとアルミのフレーム構造を持ち、任意の位置に取り付けられた操作ハンドルを自由に回転できる十分な高さを得るために台座(付属)上に取り付け可能(取り付けボルトとナット付属) リードピッチとダウンリードの長さを設定するための切断 / 曲げ設定はマシン上のスケールで非常にシンプル 許容可能なコンポーネント設定範囲は図を参照 説明書一式が付属 時間当たり40,000個のコンポーネントの処理能力、標準寿命200万コンポーネント(ただし、一部のダイオードのようにスチールリード付きのコンポーネントの場合にはこの寿命が短くなります) 動作中の安全のため、切断 / 曲げメカニズムを弾帯テープセパレータでガードし詰まりを予防 寸法(mm): 高さ175 (台座250込み)、幅200 x 奥行き165、重量4.2 kg
1個
244,140 税込268,554
5日以内出荷