9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO高信頼性D-Subコネクタ(はんだカップ付き). RS PROの耐久性に優れた高信頼性のD-Subコネクタです。高い信頼性が重要な環境で使用するために設計されています。このコネクタには、スチール製のシェルとジアリルフタレート絶縁体が使用されています。ジアリルフタレートはプラスチックの一種で、良好な電気的特性、高い耐熱性、良好な寸法安定性、高い強度を備えています。この素材の性質により、コネクタの電気的性能が向上します。このコネクタは、M24308軍用コネクタの商用バージョンです。. D-Subコネクタとは. D-Subコネクタは、コンピュータやデータ通信業界でよく使用されている一般的なタイプのI/O (入出力)コネクタです。コンピュータとモニターのような2つのデバイス間で電力供給とポイントツーポイント通信を実現します。D-subコネクタは、2列以上の平行なピン又はソケットがD字形の金属シェルに収容されています。シェルはピン又はソケットを力学的に支え、かん合時に正しい向きで接続されるようにします。このD-subには、メスコンタクト付きのメス型D-subソケット(D-subレセプタクル)、又はオスピンコンタクト付きのオス型D-subプラグがあります。ソケットスタイルのメスコネクタはプラグスタイルのオスコネクタとかん合します。プラスチックシェルのD-Subは、金属シェルのD-Subとはかん合できないことに注意してください。. 特長と利点. . 高信頼性と高性能 . 黄色のクロメート仕上げの亜鉛めっきスチールシェル . 金めっきの機械加工ピンコンタクトにより、高精度の性能を実現 . 緑色のモノブロックジアリルフタレート絶縁体で電気性能を向上 . パネルへのねじ取り付け用フランジ . はんだカップでシンプルなワイヤ終端処理. 用途. この非常に信頼性の高いD-Subコネクタは、堅牢な設計と高い信頼性を備えています。工業、商業、医療などの広範な産業用途の通信ポートやネットワークポートで使用できます。主な用途:. . コンピュータ、モニター、スキャナ . ネットワーク及び通信機器 . データ処理装置 . 産業機器及び医療機器 . 計測器 . リモートセンサ及びデータロガー . ポータブル発電機. よくある質問. ワイヤをコネクタにどのように終端処理しますか.. このD-Subには、中空カップのような空洞のあるはんだカップがあります。そこにワイヤを挿入し、はんだで固定します。まず、作業中にコネクタがしっかりと固定されていることを確認してください。各ワイヤの末端を剥離し、はんだカップの深さに応じて絶縁体の剥離量を判断します。露出したワイヤストランドをはんだごてでスズめっきし、はんだカップに部分的にはんだを満たします。はんだが溶けるように、カップの端にはんだごてをあてます。スズめっきしたワイヤの端をカップに挿入し、はんだが固まるまでその位置に保持します。ワイヤゲージがカップにぴったりはまるほど十分に太い場合には、ワイヤをカップに入れて、カップの背面にはんだごてをあてながら、はんだを溶かし入れます。. このコネクタはどのように取り付けますか.. このD-subは、パネル取り付け用に設計されています。パネルに穴を開けて使用します。穴の寸法は、プラグ又はソケットのパネルカットアウトの寸法によって決まります。コネクタの両側にある2つの取り付けフランジには、取り付け穴が開いています。これらの取り付け穴に合わせて、パネルに穴を開けます。次に、コネクタをパネルのカットアウトに挿入し、コネクタとパネルの両方の穴にねじを通して固定します。
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 5.0Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 750.0 V長さ = 30.81mm幅 = 10.92mm深さ = 12.55mm寸法 = 30.81 x 10.92 x 12.55mm動作温度 Min = -65.0℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS PRORS PRO 丸形圧着端子
エコ商品
仕様絶縁:非絶縁幅:12.6mm最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGスタッドサイズ:M8コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅厚さ:0.8mmRS PRO非絶縁丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質で経済的なRS PROシリーズ丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は、導電性の高い銅から一体成形され、スズめっきが施されています。この製造プロセスでは、しっかりとフィットさせるための突き合せのシーム付きクローズドバレル端子が生成されます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 一体型設計で経済性と耐久性を実現 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 突き合せのシームにより、最大圧力時に圧着端子のバレルが割れるのを防止 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル 最高使用温度: 150 ℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えなくなるまで、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 最適なラチェット圧着工具については、品番 ; 624-1291 624-1291 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,510 税込2,761
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
6,280 税込6,908
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シリーズ:RVY絶縁:絶縁断熱材:PVC最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:M7色:青コンタクトめっき:錫RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 電気絶縁及び端子保護用のビニール製絶縁部 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ワイヤを簡単に挿入できる拡張絶縁エントリ 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 125-1964 125-1964 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,370 税込3,707
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
680 税込748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(100個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,450 税込1,595
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). RS Pro デスクトップエンクロージャ、グレーの ABS 製. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドのプラスチック製エンクロージャシリーズは、優れた装置ケースとエンクロージャを提供し、ディスプレイやコンピュータハードウェアなどのデスクトップベースの用途を含む電子部品を収容するのに最適です。軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチック製で、衝撃吸収性、炎、耐薬品性、耐擦傷性を備えた、さまざまな環境で使用できる保護ケースです。また、この汎用エンクロージャには、 160 mm 又は 220 mm 奥行きの 6U ユーロカード用の内部基板実装ガイドも用意されており、カードやボードを安全かつ簡単に取り付けることができます。また、このデスクトップエンクロージャ ; には、スリップ防止脚と 4 つの接着式取り付けクリップも装備されています。 RS Pro ABS ハンドル 504-798 と併用すると、エンクロージャの持ち運びや傾斜が可能になります。. 特長と利点. .軽量で Durable な ABS プラスチック製 .滑り止め脚と粘着式取り付けクリップ 4 個を含む .難燃性、衝撃吸収性、耐薬品性、耐擦傷性など、優れた保護性を備えています .基板用の内部取り付けガイド .難燃性( UL94-HB ) .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C .付属の陽極酸化処理アルミパネル 2 枚:厚さ 3 mm 、ネジ留め式、厚さ 1.2 mm 、 TOP およびボトムモールディングのスロットで固定 . RS Pro ABS ハンドル ; 504-798 と併用して 504-798 と併用して 、エンクロージャを持ち運びまたはチルトできます. 用途. ABS 製デスクトップエンクロージャは、保護特性と柔軟なレイアウトにより、さまざまな電子用途に使用でき、汎用性の高いエンクロージャです。ABS 製デスクトップエンクロージャは、などの幅広い用途で使用されています . デスクトップコンピュータ .ゲームコンソール .ディスプレイ . プロジェクタ . エンターテイメントシステム. ABS プラスチックの利点は.. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。. 防水ですか.. このエンクロージャは防水性ではないため、屋外で使用しないでください。. 付属品. 滑り止め脚付き ABS エンクロージャ x 1 粘着式取り付けクリップ x 4 オプションの ABS 製キャリー / チルトハンドル ; も用意( 504-798 )しています も用意( 504-798 )しています
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 250 mm幅 = 275 mm高さ = 75 mm外形寸法 = 250 x 275 x 75mm傾斜フロント = なし色 = グレー特殊機能 = 滑り止め脚, 粘着式取り付けクリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷