RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 リレー出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = リレースイッチモード = リレー最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro 光電センサは、極性付き逆反射検出、 12 の検出距離です RS Pro の偏光回帰反射光電センサは、さまざまな産業用途に最適な堅牢で高品質なセンサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤色 LED ライトによる一定距離の極性付き逆反射検出を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出します。また、 RS Pro の偏光回帰反射光検出付き光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 12 の広い検出距離により、で物体を検出可能 距離 リレー出力 LED 660 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、極性付き逆反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用されています。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は 12 です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 12 m出力タイプ = リレー電気的接続 = 端子台最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 240V接続方式 = 端子ライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 3 A応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro 光電センサは、極性付き逆反射検出、 12 の検出距離です RS Pro の偏光回帰反射光電センサは、さまざまな産業用途に最適な堅牢で高品質なセンサです。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤色 LED ライトによる一定距離の極性付き逆反射検出を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出します。また、 RS Pro の偏光回帰反射光検出付き光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 12 の広い検出距離により、で物体を検出可能 距離 NPN NO NC 出力 赤色 LED 650 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、極性付き逆反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用されています。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は 12 です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 偏光回帰反射検出範囲 = 12 m出力タイプ = NPN NO+NC電気的接続 = 端子台最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤色ライトIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <8.2ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 PNP NO NC 出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = PNP NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <30ms動作温度 Min = -15℃代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RS Pro 光電センサ、逆反射検出、検出距離 m RS Pro の光電センサは回帰反射型光電センサです。幅広い産業用途に最適な丈夫で高品質のセンサを取り揃えています。この高性能センサは、エミッタとレシーバを Durable 1 つのハウジングに収めたオールインワンデザインで、コスト効果が高く、取り付けが簡単です。このコンパクトなセンサは、赤外線 LED ライトによる一定距離の逆反射検出機能を使用して光を発します。反射板により物体や表面を非接触で検出することができます。また、 RS Pro の回帰反射型光電センサは、優れた干渉防止性能を備えているため、透明な物体を使用するさまざまな環境で信頼性の高い結果を実現します。また、このセンサは IP67 保護等級に準拠し、埃や湿気から保護されます。 特長と利点 透明な物体の検出に最適な逆反射検出センサです エミッタとレシーバが内蔵されたオールインワン設計です シングルハウジングで簡単に取り付け可能 m の広い検出距離で物体を検出可能 距離 NPN NO NC 出力 赤外線 LED 880 nm )光源 Terminal connect 高い検出精度 特殊なオンディレー及びオフディレー機能 IP67 保護等級で、埃や湿気の蓄積を防ぎます 堅牢な設計で幅広い用途に最適です 使用できます 優れた性能を発揮する干渉防止機能 用途 光電センサは、自動技術を使用してさまざまな物体や表面の距離を検出及び測定し、作業を実行するさまざまな産業用途で使用されている装置です。逆反射型光電センサは、赤外線( IR )又は可視 LED 電球のいずれかを備えており、反射板を使用して受光器にバウンスされた光を放射します。通過する物体によってライトビームが遮断されると、ターゲットが特定されます。このため、回帰反射型センサは、透明な物体を含む用途に最適で、次のような幅広い領域で使用できます。 製造機械 家庭用電気製品 洗面所施設 規格 IP67 CE 。 よくある質問 これにはトランスミッタとレシーバが含まれますか? はい。このセンサは、トランスミッタとレシーバを つのコンパクトなユニットに統合しています。 検出距離は調整可能ですか? いいえ、このセンサの検出距離は m です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 5 m出力タイプ = NPN NO+NCスイッチモード = 入光時 / 遮光時ON最大DC電圧 = 30V接続方式 = 端子ライトソース = 赤外線LEDIP保護等級 = IP67電流 Max = 200 mA応答時間 = <30ms実装タイプ = ねじ、ブラケット代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。