制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「可変抵抗タイプ多機能操作デバイス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°
スイッチバネ復帰
端末仕様クイックコネクト
ハンドル高さ(mm)37
保護等級IP65
軸数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~65
処理方法ノブ
ラベル(ジョイスティック)±12°
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
機械的寿命(万回)20
パネル奥行き(mm)21.5
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
仕様軸の数:1 、 スイッチ技術:単軸ポテンショメトリック 、 タイプを処理:ノブ 、 コンタクト定格電流:10 mA (短時間のワイパー電流) 、 ジョイスティックトラベル:25-0-25 ° 、 ターミナルタイプ:PTFEワイヤ(4線) 、 機械的寿命:2000000Operations 、 パネルからの奥行き:40mm 、 動作温度 Min:-45℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度範囲:-45 → +105℃ 、 RS 1軸ジョイスティックコントローラ. これらの1軸ジョイスティックコントローラは、高耐久性の導電性プラスチックと陽極酸化処理のアルミ精密加工ボディから構成されており、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力を実現します。 このジョイスティックコントローラは、抵抗レンジが5 kΩで、事実上無限の分解能を実現します。. 1 W定格電力(70 ℃) ニトリルゴムブーツ ステンレススチール取り付けフランジ ±20 %標準抵抗値許容差
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°
スイッチバネ復帰
端末仕様クイックコネクト
ハンドル高さ(mm)34.5
保護等級IP65
軸数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~65
処理方法ノブ
ラベル(ジョイスティック)±12°
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
機械的寿命(万回)20
パネル奥行き(mm)21.5
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。