制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「回転」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = NHP22長さ = 39mm寸法 = 22 (Dia.) x 39mm直径 = 22mmRS 22 mmマルチ回転巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型ポテンショメータには、1 → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6.35 mm径のシャフトと1,000,000回転の回転寿命を備えたこの巻線型ポテンショメータは、エンドストップ付きで3600 °機械的回転を実現します。. 10回転ポテンショメータ ±10 %標準抵抗値許容差 2 W定格電力(70 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 200Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 500Ωギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 20kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 1kΩギャング数 = 1回転数 = 5定格電力 = 1.5W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 3定格電力 = 1W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 2kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W実装タイプ = ブッシュ取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS計量済み、プッシュオンノブ.パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。
仕様併用:13.5 mmシャフトエンコーダ 材質PVC グレー(ボディ) 直径(Φmm)38.6(ノブ) 高さ(mm)13.5(ノブ) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)6
1個
499 税込549
翌々日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.4 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)34 取付角寸法(mm)80×80 最大静圧(Pa)39.83 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

conquer ヒューズホルダは、取り外しが簡単で、パネルの識別を容易にするための明確に印刷 / インプリントされた「ヒューズ」の指定、回転防止の安全性を確保するためのキー付き取り付け穴の要件を満たしています。すべてのヒューズホルダには、配線用の取り付けワッシャとはんだラグが付属しています。
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250V acインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 銅合金mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)32 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)74.68 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])7800 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)110
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV シリーズOD6025 消費電力(W)3.9 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.8 音圧レベル(dB)40 取付角寸法(mm)60×60 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)160
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.2 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.4 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.19 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)40×40 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])6000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.5 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)0.68 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)49.79 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)38.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)4.8 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.72 音圧レベル(dB)47 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)57.26 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2540 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)230
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)2.8 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.68 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)49.79 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)230
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)5.8 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)2.41 音圧レベル(dB)39 取付角寸法(mm)120×120 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)240 終結タイプリードワイヤ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)25 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)39.83 最大風量(m3/min)1.13 音圧レベル(dB)34 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 消費電力(W)2.16(0.18A) 最大電流(mA)250 ベアリングスリーブ 仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)3.4 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)1.47 音圧レベル(dB)35 取付角寸法(mm)92.5×92.5 最大静圧(Pa)32.36 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])2900 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷