制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「埋め込みメスネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ケーブルサイズ = 20 → 8 AWGケーブルCSA = 6mm2色 = 緑 / 黄極数 = 2端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = ナイロン定格電流 = 41A定格電圧 = 800 V長さ = 54mm幅 = 8mm高さ = 61.5mmUL、CSA. 6、10、18 mm2 大電流端子(それぞれ品番 ; 384-6972 384-6972 、 ; 384-6988 384-6988 、 ; 384-6994 384-6994 )にはエンドカバー(品番 ; 384-7054 384-7054 、 ; 384-7060 384-7060 、 ; 384-7076 384-7076 )が必要. 大電流端子. 防指端子(VBG4要件準拠) 難燃性等級: UL94V-0 この製品群に示されているジャンパバーの中にこの製品との使用に適したものはありませんので、ご注意ください。 ケーブルサイズ: 6 → 35 mm2 取り付け方式: DINレール(トップハットレール) / Gレール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,470 税込1,617
7日以内出荷

仕様アース端子台タイプ = CE (BS EN60998)ケーブルサイズ = 0 → 16 mm極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 86mm幅 = 18mm高さ = 12mmCE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応: 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 85.72mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
10,340 税込11,374
5日以内出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 6端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 67.45mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,210 税込7,931
翌々日出荷

仕様アース端子台タイプ = 二重ねじケーブルサイズ = 0 → 16 mm2ケーブルCSA = 0 → 16mm2色 = グレー極数 = 5端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 58.74mm幅 = 19mm高さ = 12mm二重ねじアースブロック. BS2498に準拠した黄銅製で、BS1872に準拠した電気スズめっきつや消し仕上げのアース接続ブロック 幅19 mm、高さ12 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,170 税込6,787
翌々日出荷

オス/メス = メス。サイズ = Aタイプ。接続方向 = ストレート。結線方法 = 埋め込みネジ。。RS PROタイプAメスHDMIコネクタ(基板実装). タイプA HDMIケーブルをオーディオ / ビジュアル機器の基板に接続するための信頼性の高い一貫した基板実装HDMIコネクタです。. はんだフリー終端用のねじ止め端子で設計されたメスHDMIコネクタは、すばやく簡単に取り付けることができ、健康及び安全上の懸念によりはんだ付けが不可能なフェイスプレート、フロアボックス、及び設備での使用に最適です。. 特長と利点:. ;ul> ;li>HDMI-ねじ止め端子 ;/li> ;li>基板実装 ;/li> ;li>コンパクトな寸法: 32 x 25 x 27 mm ;/li> ;li>端子間の距離: 25 mm ;/li> ;li>重量: 100 g ;/li> ;/ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

DINレールを別途購入し、必要な長さに切断する必要があります。. RS Pro IP65アルミエンクロージャ、基板スロット付き. RS Proのこのアルミエンクロージャはフランジによる最大限の保護を備え、電気部品の収容に最適です。アルミ合金製で、滑らかな未塗装仕上げです。標準機能として、内部にレールがあるため、基板やその他のタイプのボードを取り付けられます。固定具の穴は外側にあり、ガスケットシールの損傷を防止します。このガスケットには連続ネオプレンガスケットが付いており、エンクロージャへの漏れを防止します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . 被覆厚が3 mmのサンドブラスト仕上げ . ネオプレンガスケットでIP65保護を実現 . 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ . 4本の埋め込みねじでタップ穴にふたを固定 . 基板実装用のスロットが付属 . DINレールをベースに固定可能 . エンクロージャには、多数のアクセサリと継手が付属しています。ネオプレンガスケット、脱落防止ねじ、アースねじ固定。. 代表的用途. . 計測器 . 医療器具 . 輸送機器 . 産業用制御 . 照明用途. . これらのエンクロージャはどのような保護機能を備えていますか.. IP65のIP等級により、このエンクロージャは防塵性及び防沫性で、あらゆる方向の水流から保護されます。過酷な環境に適しています。たとえば雨や小量の飛沫に対する耐性を備えているため、フェリーやボートで電気機器を収容するために使用できます。 エンクロージャとは何ですか. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスは電気及び医療用の構成部品を封入し、環境の干渉からシールドします。
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 87 mm高さ = 61 mm幅 = 87 mm外形寸法 = 87 x 87 x 61mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = ELEG重量 = 2700gガスケット材質 = ネオプレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。
仕様オス/メス = オス極数 = 1接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = シャーシマウントハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = 埋め込みネジ色 = 黒定格電流 = 16A
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

メインコネクタとして使用しないこと. 4 mm標準端子. 高品質な金めっき4 mmオーディオコネクタ。 プラグはスタッキング可能で、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。また、ケーブルをローレットねじで圧着することもできます。 シャーシ端子は4 mmプラグに対応し、最大外径7.5 mmのケーブルに対応する大型差込口を採用しています。パネルの最大厚は20 mmです。 コネクタには赤又は黒の色が付けられています。 対応するケーブルについては、品番460-190を参照してください。
仕様オス/メス = オス極数 = 1接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金結線方法 = 埋め込みネジ色 = 黒定格電流 = 16A
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様極数 = 4取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 4mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,800 税込1,980
当日出荷

仕様極数 = 1取り付けタイプ = 埋め込みネジ定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルCE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
870 税込957
当日出荷

仕様極数 = 2定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,250 税込2,475
当日出荷

1個ほか
特価
560 税込616
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様極数 = 2定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 10mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,220 税込2,442
当日出荷

仕様極数 = 3定格電流 = 15 → 57A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 8 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,720 税込4,092
当日出荷

仕様極数 = 3定格電流 = 5 → 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 12 AWG素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,188 税込2,407
当日出荷

1袋(5個)ほか
3,020 税込3,322
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 10mm定格電流 = 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 4 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 400 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,970 税込2,167
翌々日出荷

1袋(5個)ほか
1,700 税込1,870
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様極数 = 2定格電流 = 30 → 76A端子方法 = 埋め込みネジケーブルCSA = 16mm2素材 = セラミック色 = 白動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +800℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル長方形タイプに示されている定格温度は、黄銅製インサートの定格温度です。ステアタイト自体の耐熱温度は500 ℃です。. ステアタイト耐熱端子台. ステアタイト製ボディの端子台で、ニッケルめっきの黄銅製インサートとめっき処理されたスチール製ねじを採用しています。周囲温度が高い用途に最適です。. 特長と利点. 定格温度: 300 ℃. 定格電圧: 450 V. 高密度. 優れた折り曲げ / 圧縮強度. 大きな弾性. 高絶縁耐力. 難燃性. 耐熱性. 1000 ℃までの寸法安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,670 税込2,937
当日出荷

1袋(5個)ほか
1,260 税込1,386
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RS PROEarth terminal 6mm2
エコ商品
仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:緑 / 黄 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,320 税込6,952
7日以内出荷

仕様シリーズ:WSケーブルサイズ:0.5 → 2.5 mm2ケーブルCSA:0.5 → 2.5mm2色:グレー定格電流:10A端子方法:埋め込みネジ定格電圧:300 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,550 税込5,005
7日以内出荷

仕様極数 = 4定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミドピッチ = 16mm色 = グレーmm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様極数 = 1定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250Vmm色 = グレーmm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様極数 = 3.定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 Vmmワイヤ保護 = あり℃動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様極数 = 2.定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 Vmm色 = グレーmm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様極数 = 5定格電流 = 20A適合電線サイズ = 25mm結線方法 = 埋め込みネジ実装タイプ = ネジヒューズ = あり材質 = ポリアミド定格電圧 = 250 VmmケーブルCSA = 4mm2動作温度 Max = +120℃エンクローズ = ありコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 8mm定格電流 = 24A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 2.5 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 380 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルワイヤ保護リーフ付きナイロン6.6端子台. 12極端子台 ナチュラルカラー ねじ止め端子 ワイヤ保護リーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 10mm定格電流 = 24A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 2.5 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 400 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルワイヤ保護リーフ付きナイロン6.6端子台. 12極端子台 ナチュラルカラー ねじ止め端子 ワイヤ保護リーフ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,010 税込3,311
翌々日出荷

仕様定格電流 = 16Aポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 20 → 25 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 紫IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート低電圧 = Y端子方法 = 埋め込みネジ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +40℃低電圧パネルソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1個ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様シリーズ = WKケーブルサイズ = 22 → 8 AWGケーブルCSA = 6mm2色 = グレー定格電流 = 41Aレベル数 = シングル端子方法 = 埋め込みネジ定格電圧 = 1 kV* 危険区域に対応. DINレール端子の選択ガイド. RS ; 277-9174 277-9174 は15 x 5 x 1のレールサイズにフィット(Mini-Tophat) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,260 税込2,486
7日以内出荷

1個ほか
430 税込473
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,788 税込8,567
5日以内出荷

1袋(5個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ケーブルサイズ = 0.5 → 10 mm2ケーブルCSA = 0.5 → 10mm2色 = 黒ピッチ = 12.2mmヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 400 V端子方法 = 埋め込みネジレール型の互換性 = TS35シリーズ = SKUL. ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 8mm定格電流 = 24A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 2.5 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 380 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,530 税込1,683
翌々日出荷