制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「基板 両面」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青挿入損失 = 0.1dBコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
390 税込429
当日出荷

仕様電源電圧 = 24 Vカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = フライングリードリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = ダウン, インクリメント, アップ桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト高さ = 96mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

仕様電源電圧 = 230 V acカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = スクリュークランプリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = 双方向桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト幅 = 48mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

仕様コネクタタイプ = FC to FCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 白ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = FCコネクタタイプB = FCFCアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
890 税込979
当日出荷

仕様コネクタタイプ = FC to FCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスコネクタカバー色 = 黒または白(ご注文時の選択不可)コネクタタイプA = FCコネクタタイプB = FCFCアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
490 税込539
当日出荷

仕様コネクタタイプ = ST to STマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STSTアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 コネクタのフェルール部分を整列 りん青銅アライメントスリーブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
590 税込649
当日出荷

仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス色 = アクア挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
900 税込990
当日出荷

仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
530 税込583
当日出荷

仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 青挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
950 税込1,045
当日出荷

仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = 青最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
600 税込660
当日出荷


仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス色 = 茶挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = リン酸銅コネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCLCアダプタ. ラッチ付きレバーロック機構により、誤切断を防止 パフォーマンスを最適化する精密ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 緑ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
350 税込385
当日出荷

仕様コネクタタイプ = ST to SCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス色 = ベージュコネクタタイプA = STコネクタタイプB = SCハイブリッドアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,360 税込1,496
当日出荷

RS Pro SC シンプレックス MM 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 SC シンプレックス MM (マルチモード)フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して通信及びデータ通信接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。SC シンプレックス MM コネクタは一般に、マルチモードファイバ用途の接続に使用されます。 よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = SCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

RS Pro LC デュプレックス MM 、金属製 M3 フィードスルー RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 LC デュプレックス MM (マルチモード)フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した通信及びデータ通信接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。LC デュプレックス MM コネクタは、一般にマルチモードファイバ用途の接続に使用されます。 よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = Feedthrough種類 = LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = デュプレックス挿入損失 = 0.3dB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = SCポート数 = 24パネルタイプ = スライディングマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックスE2000カプラ. LCシングルモードフィードスルーカプラ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,870 税込13,057
7日以内出荷


仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 127μm挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 900μm色 = 黒, 銀動作温度 Max = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = UPCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.4dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm色 = シルバー, 黄最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃STコネクタ. 金属プラグ、セラミック製フェルール付き 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

仕様コネクタタイプ = STコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μmジャケット直径 = 3mm色 = 黒最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -25℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
450 税込495
翌々日出荷

仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス色 = 紫挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
780 税込858
欠品中


仕様シリーズ = SCコネクタタイプ = SCコネクタポリッシュ = PCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 50/125μm挿入損失 = 0.5dBバッファ直径 = 900μm光ファイバの種類 = OM2色 = ベージュRS Pro SCマルチモード現場設置可能コネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、SC現場設置可能コネクタ(FIC)シリーズです。 この光ファイバコネクタは、工場で終端処理と研磨が施されているので、迅速かつ信頼性の高い接続が可能です。 この優れた品質のファイバコネクタは、エポキシ、研磨、及び圧着が不要なため、期限厳守の用途に最適です。 このマルチモードシンプレックスコネクタシリーズは、ファイバサイズが62.5/125と50/125で、APCとPCの両方の研磨タイプがあります。 また、ビジュアルフォールトロケータによるテストを行うためのウィンドウも備えています。. 特長と利点:. メカニカルスプライス付きですぐに使える研磨済みコネクタ 標準SCアダプタに対応 終端処理が簡単 時間の節約 信頼性の高い光学性能. 用途. FTTH (Fibre To The Home) 光ネットワークの修復 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,360 税込2,596
当日出荷

RS Pro SC シンプレックス SM 、金属製 M3 フィードスルーコネクタ RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを豊富に取り揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 SC シンプレックス SM (シングルモード)フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介して通信及びデータ通信接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。このコネクタは、 24 mm の切り抜きパネルに取り付け可能で、さまざまなオーディオ ビデオ データインターフェイスデバイスを簡単に接続できます。SC シンプレックス SM コネクタは、一般的にシングルモードファイバ用途の接続に使用されます。 よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 どのサイズのねじが必要ですか? このコネクタには M3 ねじが必要です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様シリーズ = FT種類 = SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dB色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷


仕様コネクタタイプ = FCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

仕様コネクタタイプ = LC to LCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 緑挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = LCコネクタタイプB = LCシリーズ = LCRS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,100 税込1,210
7日以内出荷

仕様入力ポート数 = 24マルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックスラック高さ = 1U寸法 = 44 x 482 x 205mm深さ = 205mm高さ = 44mm幅 = 482mmRS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,870 税込32,857
7日以内出荷


仕様コネクタタイプ = SCコネクタポリッシュ = APC, UPCマルチモード/シングル = マルチモード片面/両面 = シンプレックスファイバサイズ = 127μm挿入損失 = 0.3dBバッファ直径 = 900μm色 = 黒最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃SC、ST、及びLC光ファイバコネクタ. 一般に電気通信会社の分配室やローカルエリアネットワークで使用されるシンプレックス(シングル)、デュプレックス(デュアル)、及びピグテール(シングル)のマルチモード光ファイバコネクタです。OM1、OM2、及びOM3ファイバに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
590 税込649
5日以内出荷

仕様コネクタタイプ:LCポート数:24入力ポート数:24パネルタイプ:スライディングマルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:デュプレックスラック高さ:1U寸法:44 x 483 x 200mm深さ:200mm高さ:44mm幅:483mmスライドパッチパネル - SC / ST. 19インチ1Uメタルパッチパネル マルチモードアダプタとスプライスカートリッジを実装済み。 19インチアングルブラケット、ねじ接続、ケーブルサポート付属 ドロワはスプライス作業のために取り外し可能、又は45 °角度で吊り下げ可能 ケーブルエントリオプション: 2 x 20 mm / 4 x 10 mmのグランド用穴 マルチファイババッファ又はピグテール用の固定ラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,270 税込28,897
7日以内出荷

1個
1,410 税込1,551
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ = FTコネクタタイプ = SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 黒RS XLR形式光ファイバコネクタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この金属製光ファイバフィードスルーコネクタを使用すれば、XLR形式のシャーシを貫通して光ファイバケーブルを確実に接続できます。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式光ファイバコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 916-0249 916-0249 は、黒色のメタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5659 907-5659 は、メタルFT TOSLINKフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5640 907-5640 は、メタルFT SC SIMPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5643 907-5643 は、メタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5646 907-5646 は、メタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5634 907-5634 は、メタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0233 916-0233 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0237 916-0237 は、黒色のメタルFT LC DUPLEX MMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0246 916-0246 は、黒色のメタルFT SC SIMPLEX SMフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷