RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ: 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチスクリーン、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 <I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3102iディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65ディスプレイの色 = 色℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 <I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070i-Nディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ 16 、 000 、 000 色 IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 <I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070iディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、USB 2.0ホスト、USB 2.0クライアントプロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128Mフラッシュ、128M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65寸法 = 201 x 147 x 39 mmmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 4.3 インチタッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する高性能 HMI ディスプレイを紹介しています。この HMI は 4.3 インチの制御パネル画面を備えており、スタンドアロンデバイスとして使用でき、通信ポート、高精度 4 線抵抗膜タッチスクリーン、優れた通信安定性を備えています。この HMI は使いやすく、制御機能を備え、簡単に選択できるオプションとイーサネット拡張を備えた優れたグラフィックが得られます。プロセッサ Cortex A35Cortex-A35 は、高効率のスマートプロセッサで、優れたブラウジング性能を発揮します。Cortex A7 より消費電力が小さく、高周波動作に対応します。特長と利点表示:色 ディスプレイタイプ: TFT LCD イーサネット拡張 バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-20 ℃ to 60 ℃ IP65仕様ポートは 7P 端子を使用するため、スペースを節約できます ハードウェア: Cortex A35 1.2 GHz 、 128 M フラッシュ + DDRII 64 MB 表示サイズ: 4.3 インチ 解像度: 480 x 272 ピクセル 16 、 000 、 000 色 インターフェース: RS232 、 RS422 / RS485 ( 2 in 1 ) 用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 <I>HMI とは</I> 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 <I>その目的は何ですか.</I> 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI3043ieS-Nディスプレイ解像度 = 480 x 272pixelsポート数 = 2ポートタイプ = COM1:RS422/RS485、RS232、RS485、マイクロUSBプロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 64 M DDRAMディスプレイサイズ = 4.3インチIP保護等級 = IP65寸法 = 142 x 86 x 30.3 mm℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。