制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「室内 表示プレート」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明 LID 付き)、 344x289x117 mm RS Pro のこのエンクロージャシリーズは、さまざまな産業用途や家庭用電気用途に最適で、屋内外の内部コンポーネントを保護します。これらの RS Pro ポリカーボネートエンクロージャは、高品質ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、さまざまな環境で優れた耐薬品性と電気絶縁性を発揮します。Durable エンクロージャは IP65 及び IK07 08 等級で、内部コンポーネントを湿気や埃から保護します。 このエンクロージャボックスは、すばやく簡単に壁面又は表面に取り付けられ、内部コンポーネントを収容するための取り付けプレート DIN レールを取り付けるためのねじが付属しています。LID シリーズ透明のふたは、内部ステッカーや安全ラベルの表示にも最適です。 特長と利点 ポリカーボネート製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ケースです LID ラベルのトラブルシューティングや表示に最適な透明なふたです Rapid ヒンジ構造により、すばやく簡単に組み立てられます ハロゲンフリーで有毒ガスの放出を防止 化学薬品に対する優れた耐性により、過酷な環境での使用に最適です 使用温度範囲: -40 +120 (短期) 使用温度範囲: -40 +80 C (連続) IP65 規格に適合しており、湿気や埃の侵入を防ぎます ポリウレタンガスケットにより、安全で確実な密閉を実現します 各種サイズあり 用途 ポリカーボネート製の汎用エンクロージャは、保護ケース又はボックスの一種で、さまざまな産業及び家庭用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適です。多くの場合、軽量で Durable 性が高く、さまざまな環境で壁や表面に取り付けることができます。また、 IP 等級に応じて屋外で使用することもできます。主に以下のような用途で用いられます。 電力管理 電気通信 制御センター セキュリティ よくある質問 ポリカーボネート素材を使用する利点は何ですか? ポリカーボネートは汎用性の高いプラスチック素材で、耐久性と電気絶縁性能に優れているため、電気設備用途に最適です。ポリカーボネートは耐衝撃性、耐薬品性、耐腐食性にも優れ、過酷な環境での使用に適しています。 屋外で使用できますか? はい、このエンクロージャは IP65 保護を備え、埃や水の侵入を確実に防止します。 付属品 ポリウレタン( PUR )ガスケット付きベース、取り付けプレート DIN レール用ねじ、ポリアミド製カバーねじ付きカバー。 このシリーズにはどのようなサイズがありますか? RS( 1972011) 1972011 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 187 122 90 mm RS( 1972014) 1972014 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 201 163 98 mm RS( 1972016) 1972016 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明な LID 付き)、 240 191 107 mm RS( 1972018) 1972018 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 289x239x107 mm RS( 1972020) 1972020 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 344x289x117 mm
仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 344 mm高さ = 117 mm幅 = 289 mm外形寸法 = 344 x 289 x 117mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = 透明ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、透明 LID 240x191 107 mm RS Pro のこのエンクロージャシリーズは、さまざまな産業用途や家庭用電気用途に最適で、屋内外の内部コンポーネントを保護します。これらの RS Pro ポリカーボネートエンクロージャは、高品質ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、さまざまな環境で優れた耐薬品性と電気絶縁性を発揮します。Durable エンクロージャは IP65 及び IK07 08 等級で、内部コンポーネントを湿気や埃から保護します。 このエンクロージャボックスは、すばやく簡単に壁面又は表面に取り付けられ、内部コンポーネントを収容するための取り付けプレート DIN レールを取り付けるためのねじが付属しています。LID シリーズ透明のふたは、内部ステッカーや安全ラベルの表示にも最適です。 特長と利点 ポリカーボネート製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ケースです LID ラベルのトラブルシューティングや表示に最適な透明なふたです Rapid ヒンジ構造により、すばやく簡単に組み立てられます ハロゲンフリーで有毒ガスの放出を防止 化学薬品に対する優れた耐性により、過酷な環境での使用に最適です 使用温度範囲: -40 +120 (短期) 使用温度範囲: -40 +80 C (連続) IP65 規格に適合しており、湿気や埃の侵入を防ぎます ポリウレタンガスケットにより、安全で確実な密閉を実現します 各種サイズあり 用途 ポリカーボネート製の汎用エンクロージャは、保護ケース又はボックスの一種で、さまざまな産業及び家庭用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適です。多くの場合、軽量で Durable 性が高く、さまざまな環境で壁や表面に取り付けることができます。また、 IP 等級に応じて屋外で使用することもできます。主に以下のような用途で用いられます。 電力管理 電気通信 制御センター セキュリティ よくある質問 ポリカーボネート素材を使用する利点は何ですか? ポリカーボネートは汎用性の高いプラスチック素材で、耐久性と電気絶縁性能に優れているため、電気設備用途に最適です。ポリカーボネートは耐衝撃性、耐薬品性、耐腐食性にも優れ、過酷な環境での使用に適しています。 屋外で使用できますか? はい、このエンクロージャは IP65 保護を備え、埃や水の侵入を確実に防止します。 付属品 ポリウレタン( PUR )ガスケット付きベース、取り付けプレート DIN レール用ねじ、ポリアミド製カバーねじ付きカバー。 このシリーズにはどのようなサイズがありますか? RS( 1972011) 1972011 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 187 122 90 mm RS( 1972014) 1972014 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 201 163 98 mm RS( 1972016) 1972016 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明な LID 付き)、 240 191 107 mm RS( 1972018) 1972018 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 289x239x107 mm RS( 1972020) 1972020 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 344x289x117 mm
仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 240 mm高さ = 107 mm幅 = 191 mm外形寸法 = 240 x 191 x 107mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = 透明ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、透明ふた LID 付き、 289x239x107 mm RS Pro のこのエンクロージャシリーズは、さまざまな産業用途や家庭用電気用途に最適で、屋内外の内部コンポーネントを保護します。これらの RS Pro ポリカーボネートエンクロージャは、高品質ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、さまざまな環境で優れた耐薬品性と電気絶縁性を発揮します。Durable エンクロージャは IP65 及び IK07 08 等級で、内部コンポーネントを湿気や埃から保護します。 このエンクロージャボックスは、すばやく簡単に壁面又は表面に取り付けられ、内部コンポーネントを収容するための取り付けプレート DIN レールを取り付けるためのねじが付属しています。LID シリーズ透明のふたは、内部ステッカーや安全ラベルの表示にも最適です。 特長と利点 ポリカーボネート製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ケースです LID ラベルのトラブルシューティングや表示に最適な透明なふたです Rapid ヒンジ構造により、すばやく簡単に組み立てられます ハロゲンフリーで有毒ガスの放出を防止 化学薬品に対する優れた耐性により、過酷な環境での使用に最適です 使用温度範囲: -40 +120 (短期) 使用温度範囲: -40 +80 C (連続) IP65 規格に適合しており、湿気や埃の侵入を防ぎます ポリウレタンガスケットにより、安全で確実な密閉を実現します 各種サイズあり 用途 ポリカーボネート製の汎用エンクロージャは、保護ケース又はボックスの一種で、さまざまな産業及び家庭用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適です。多くの場合、軽量で Durable 性が高く、さまざまな環境で壁や表面に取り付けることができます。また、 IP 等級に応じて屋外で使用することもできます。主に以下のような用途で用いられます。 電力管理 電気通信 制御センター セキュリティ よくある質問 ポリカーボネート素材を使用する利点は何ですか? ポリカーボネートは汎用性の高いプラスチック素材で、耐久性と電気絶縁性能に優れているため、電気設備用途に最適です。ポリカーボネートは耐衝撃性、耐薬品性、耐腐食性にも優れ、過酷な環境での使用に適しています。 屋外で使用できますか? はい、このエンクロージャは IP65 保護を備え、埃や水の侵入を確実に防止します。 付属品 ポリウレタン( PUR )ガスケット付きベース、取り付けプレート DIN レール用ねじ、ポリアミド製カバーねじ付きカバー。 このシリーズにはどのようなサイズがありますか? RS( 1972011) 1972011 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 187 122 90 mm RS( 1972014) 1972014 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 201 163 98 mm RS( 1972016) 1972016 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明な LID 付き)、 240 191 107 mm RS( 1972018) 1972018 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 289x239x107 mm RS( 1972020) 1972020 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 344x289x117 mm
仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 289 mm高さ = 107 mm幅 = 239 mm外形寸法 = 289 x 239 x 107mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = 透明ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、透明ふた LID 付き、 187 122 90 mm RS Pro のこのエンクロージャシリーズは、さまざまな産業用途や家庭用電気用途に最適で、屋内外の内部コンポーネントを保護します。これらの RS Pro ポリカーボネートエンクロージャは、高品質ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、さまざまな環境で優れた耐薬品性と電気絶縁性を発揮します。Durable エンクロージャは IP65 及び IK07 08 等級で、内部コンポーネントを湿気や埃から保護します。 このエンクロージャボックスは、すばやく簡単に壁面又は表面に取り付けられ、内部コンポーネントを収容するための取り付けプレート DIN レールを取り付けるためのねじが付属しています。LID シリーズ透明のふたは、内部ステッカーや安全ラベルの表示にも最適です。 特長と利点 ポリカーボネート製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ケースです LID ラベルのトラブルシューティングや表示に最適な透明なふたです Rapid ヒンジ構造により、すばやく簡単に組み立てられます ハロゲンフリーで有毒ガスの放出を防止 化学薬品に対する優れた耐性により、過酷な環境での使用に最適です 使用温度範囲: -40 +120 (短期) 使用温度範囲: -40 +80 C (連続) IP65 規格に適合しており、湿気や埃の侵入を防ぎます ポリウレタンガスケットにより、安全で確実な密閉を実現します 各種サイズあり 用途 ポリカーボネート製の汎用エンクロージャは、保護ケース又はボックスの一種で、さまざまな産業及び家庭用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適です。多くの場合、軽量で Durable 性が高く、さまざまな環境で壁や表面に取り付けることができます。また、 IP 等級に応じて屋外で使用することもできます。主に以下のような用途で用いられます。 電力管理 電気通信 制御センター セキュリティ よくある質問 ポリカーボネート素材を使用する利点は何ですか? ポリカーボネートは汎用性の高いプラスチック素材で、耐久性と電気絶縁性能に優れているため、電気設備用途に最適です。ポリカーボネートは耐衝撃性、耐薬品性、耐腐食性にも優れ、過酷な環境での使用に適しています。 屋外で使用できますか? はい、このエンクロージャは IP65 保護を備え、埃や水の侵入を確実に防止します。 付属品 ポリウレタン( PUR )ガスケット付きベース、取り付けプレート DIN レール用ねじ、ポリアミド製カバーねじ付きカバー。 このシリーズにはどのようなサイズがありますか? RS( 1972011) 1972011 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 187 122 90 mm RS( 1972014) 1972014 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 201 163 98 mm RS( 1972016) 1972016 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明な LID 付き)、 240 191 107 mm RS( 1972018) 1972018 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 289x239x107 mm RS( 1972020) 1972020 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 344x289x117 mm
仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 187 mm高さ = 90 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 187 x 122 x 90mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = 透明ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ、透明ふた LID 付き、 201 163 98 mm RS Pro のこのエンクロージャシリーズは、さまざまな産業用途や家庭用電気用途に最適で、屋内外の内部コンポーネントを保護します。これらの RS Pro ポリカーボネートエンクロージャは、高品質ポリカーボネート( PC )プラスチック製で、さまざまな環境で優れた耐薬品性と電気絶縁性を発揮します。Durable エンクロージャは IP65 及び IK07 08 等級で、内部コンポーネントを湿気や埃から保護します。 このエンクロージャボックスは、すばやく簡単に壁面又は表面に取り付けられ、内部コンポーネントを収容するための取り付けプレート DIN レールを取り付けるためのねじが付属しています。LID シリーズ透明のふたは、内部ステッカーや安全ラベルの表示にも最適です。 特長と利点 ポリカーボネート製で、軽量ながら耐久 Durable な保護ケースです LID ラベルのトラブルシューティングや表示に最適な透明なふたです Rapid ヒンジ構造により、すばやく簡単に組み立てられます ハロゲンフリーで有毒ガスの放出を防止 化学薬品に対する優れた耐性により、過酷な環境での使用に最適です 使用温度範囲: -40 +120 (短期) 使用温度範囲: -40 +80 C (連続) IP65 規格に適合しており、湿気や埃の侵入を防ぎます ポリウレタンガスケットにより、安全で確実な密閉を実現します 各種サイズあり 用途 ポリカーボネート製の汎用エンクロージャは、保護ケース又はボックスの一種で、さまざまな産業及び家庭用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適です。多くの場合、軽量で Durable 性が高く、さまざまな環境で壁や表面に取り付けることができます。また、 IP 等級に応じて屋外で使用することもできます。主に以下のような用途で用いられます。 電力管理 電気通信 制御センター セキュリティ よくある質問 ポリカーボネート素材を使用する利点は何ですか? ポリカーボネートは汎用性の高いプラスチック素材で、耐久性と電気絶縁性能に優れているため、電気設備用途に最適です。ポリカーボネートは耐衝撃性、耐薬品性、耐腐食性にも優れ、過酷な環境での使用に適しています。 屋外で使用できますか? はい、このエンクロージャは IP65 保護を備え、埃や水の侵入を確実に防止します。 付属品 ポリウレタン( PUR )ガスケット付きベース、取り付けプレート DIN レール用ねじ、ポリアミド製カバーねじ付きカバー。 このシリーズにはどのようなサイズがありますか? RS( 1972011) 1972011 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 187 122 90 mm RS( 1972014) 1972014 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 201 163 98 mm RS( 1972016) 1972016 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明な LID 付き)、 240 191 107 mm RS( 1972018) 1972018 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 289x239x107 mm RS( 1972020) 1972020 RS Pro ポリカーボネート製エンクロージャ(透明ふた LID 付き)、 344x289x117 mm
仕様材質 = ポリカーボネイト奥行き = 201 mm高さ = 98 mm幅 = 163 mm外形寸法 = 201 x 163 x 98mmIP保護等級 = IP65色 = グレー蓋色 = 透明ガスケット材質 = ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷