1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ = ブラケット取付。長さ = 15 x 50mm。奥行 = 15mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 15 x 50 mm 4 穴ステンレススチール アングルブラケットこれらの小型で高品質な L 字型アングルブラケットは、直角に合う個別の部品を結合するように設計されています。そのため、シェルフの取り付けや木材フレームの支持に最もよく使用されます。 各脚の寸法が 50 mm なので、省スペースが重要な家庭やオフィスでの使用に適しています。3 mm ステンレススチール製なので、屋外での使用にも適しています。これにより高い耐腐食性が得られるため、悪天候や一般的な損耗に耐えられます。 これらのブラケットは、コーナーブレースとしても効果的に使用できます。頑丈で省スペース設計のため、直角のコーナージョイントに簡単にはめ込むことができ、椅子、テーブル、キャビネットなどの家具を強化できます。4 つの穴が開けられており、ねじを材料と同一平面に SIT するように設計されています。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚(長さ 50 mm ) .脚 B の長さは 50 mm です .幅 15 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷